カテゴリ
- 制御機器(86)
- 自動車純正部品(77)
- バイク純正部品(54)
- メカニカル部品(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 農業機械(25)
- 物流用品(20)
- 安全標識(15)
- 切削工具(13)
- 電気材料(12)
- 自動車補修部品(11)
- 測定用品(10)
- 機構部品(9)
- 作業服(9)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(7)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- 三木プーリ(47)
- MAZDA(マツダ)(47)
- AMPHENOL(30)
- ミツビシ(26)
- SMC(25)
- CKD(18)
- コンドーテック(17)
- ヤンマー(16)
- フジタ[室名札・標識](13)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- VAN DAMME(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- エスコ(7)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- VISHAY(6)
- 新ダイワ(5)
- 水本機械製作所(5)
- アカギ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-219」の検索結果

ウインカーランプ キャッツアイSP M/A 219-5108
KIJIMA(キジマ)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5108。色[カラー]:メッキ/アンバー。サイズ:48X28X38mm。材質[素材]:プラボディ。内容量[数量]:2ケSET材質プラボディ寸法(mm)48×28×38レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)クロームメッキ
ウインカーランプ キャッツアイSP B/A 219-5109
KIJIMA(キジマ)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5109。色[カラー]:ブラック/アンバー。サイズ:48X28X38mm。材質[素材]:プラボディ。内容量[数量]:2ケSET材質プラボディ寸法(mm)48×28×38レンズ色アンバー内容2個セット色(ボデー)ブラック
ウィンカーランプ バネット スモール FB/A 219-1020
KIJIMA(キジマ)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1020。タイプ:ウィンカーステー一体タイプ。色[カラー]:フラットブラック/アンバー。内容量[数量]:2ケSET。ネジサイズ:M8タイプウィンカーステー一体タイプレンズ色アンバー内容2個セットねじサイズM8色(ボデー)フラットブラック
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インナー手袋インナーピタハンド(10双入)
おたふく手袋¥1,098税込¥1,2081袋(10双)当日出荷細かい作業および下履き用に適しています。長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途精密機械の作業に。トラスコ品番474-6317材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7色ホワイト、【リスト】グリーンサイズM全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17ゲージ数13
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
PPC用ラベルシート(フィルムラベル)
コクヨ¥23,980税込¥26,3781袋(100枚)当日出荷耐水性に優れていますから、試験管や薬ビンなどにも最適です。鉛筆やボールペンで直接書くことができます。PPC(静電複写機)で直接コピーのできる粘着フィルムです。材質PETフィルムサイズA4面付ノーカット
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
Jスプリング JAシリーズ JA-219
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)4日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)15総巻数(巻)6.75外径(mm)8内径(mm)6.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)10.2
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,350~税込¥5,885~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
金峯石4.5平
呉竹¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷墨あたりがなめらかで、伸びのよい墨の液が得られます。材質天然石寸法(mm)76×21×135(天然石の硯は、サイズが多少異なる可能性があります。)型4.5平
Z型ハンドル
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)148部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個(300g)ほか5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...





























![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)