カテゴリ
- 自動車純正部品(2,937)
- 制御機器(2,917)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,606)
- 農業機械(1,162)
- メカニカル部品(1,056)
- トラック純正部品(617)
- 切削工具(602)
- 機構部品(457)
- 配管・水廻り設備部材(420)
- 空調・照明・電設資材(323)
- バイク純正部品(313)
- パソコン/周辺機器(289)
- 作業工具(253)
- 電気材料(249)
- 物流用品(230)
- 測定用品(209)
- 油圧機器・油圧ホース(186)
- 科学研究・開発用品(183)
- 自動車補修部品(176)
- ねじ・ボルト・釘(150)
- FA担当者のオススメ新商品(142)
- 介護用品(128)
- 建築金物(123)
- 電動工具(100)
- バイク部品(80)
- 安全標識(75)
- 溶接用品(68)
- 研磨材(68)
- 店舗什器・備品(67)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 保管用品(60)
- オフィス家具(60)
- 塗料(57)
- 医療(57)
- 整備工具・収納(57)
- 事務用品(55)
- 建材・エクステリア(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 卓上消耗品(38)
- 家電(37)
- 空圧工具(35)
- 安全靴・作業靴(33)
- トラック用品・パーツ(33)
- エンジン工具(32)
- 厨房用品(30)
- 縫製用品(29)
- 農業・園芸資材(25)
- カー用品(24)
- 安全用品(23)
- 安全保護具(23)
- 梱包用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 防犯用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 清掃用品(20)
- 作業服(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 防災用品(17)
- バッテリー・電装(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 測定関連サービス(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- テープ(9)
- ヘルスケア(9)
- 手袋(9)
- 日用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自転車部品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 食品・飲料(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(1,415)
- SMC(1,411)
- BIGM(丸山製作所)(896)
- 三菱ふそう(634)
- エスコ(480)
- トヨタ(396)
- ミツビシ(375)
- マルヤス電業(365)
- スバル(345)
- ニッサン(329)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- 三木プーリ(246)
- ホンダ(244)
- omron(オムロン)(174)
- YAMAHA(ヤマハ)(160)
- AMPHENOL(146)
- KHK(小原歯車工業)(131)
- RS PRO(112)
- IDEC(和泉電気)(110)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-22」の検索結果

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-22
三木プーリ¥13,013税込¥14,3141個翌々日出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A寸法d(mm)22寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)135寸法D(mm)32寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M4-M5×12
多用丼 小 A 22シリーズ
国際化工¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。色グリーン/黒容量(mL)460高さ(mm)76径(Φmm)120アズワン品番64-7760-68
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-22
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥28,947税込¥31,8421個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:25シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:705シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:95スプライン寸法(mm)21×25×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:115・スプラインスリーブ(SPA型)F:50・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:41スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:44・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:22
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-22
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,000税込¥20,9001個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41六角(mm)寸法A:22.6スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:190・6角穴スリーブ(GXA型)F:170・6角穴スリーブ(GXA型)l:41スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:38・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:22
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-22-B
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-B寸法d(mm)22寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)135寸法D(mm)32寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M4-M5×10
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-22B-22B
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm
WUBEN(ウーベン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
...