カテゴリ
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 梱包用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- オンダ製作所(4)
- 協育歯車(3)
- 協和精工(3)
- 岩崎電気(2)
- NOK(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 島田電機(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 大阪電具(ODK)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- タカノ(1)
- FACOM(1)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
「a-2216」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699税込¥7691個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐圧防爆アダプター
島田電機¥799税込¥8791個翌日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
ハブアダプタ
岩崎電気¥759税込¥8351個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
正アダプタ
日本シーム工業¥169税込¥1861個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
フットスイッチ部
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷寸法A(mm)200適合品番SF-FS2(JW) SF-FS2N(JW) SF-FS2D(JW) 、SF-FS2DN(JW)
WL42型 銅管変換エルボ
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ
オンダ製作所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
JST(日本圧着端子製造)¥9,998~税込¥10,998~1袋(500個)当日出荷から18日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
Oリング 1AG
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305