カテゴリ
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「a-226-3-black」の検索結果

大型ローレットつまみ(首下L38・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥591税込¥6501個当日出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)33寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
電源ケーブル 63 V 12 A 3m
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905アズワン品番65-7429-16