カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-230-w」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
カタログホルダー壁掛式 友屋カタログホルダー壁掛式友屋(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スチロール樹脂
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
傾斜展示台 友屋傾斜展示台友屋
1,198税込1,318
1台
当日出荷
傾斜角度(°)30
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセットケルヒャー
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製長さ(mm)1100幅(mm)220質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)175使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB) お手入れ方法(2.48MB)吸引風量(L/s)12
小さくたためるワイドカッターマット キングジム小さくたためるワイドカッターマットキングジム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
使う時は大きく! 収納時は小さく! 小さくたためるワイドカッターマット。 コンパクトに折りたためて省スペース保管! たたむだけで3サイズに変更できる! さらにパーティションとしても使える! 工具や組立不要!
用途学校で、ご家庭で、オフィスで材質TPE、PP(1層目 TPE0.5mm、2層目 PP0.5mm、3層目 TPE0.5mm)ネイビーサイズA3/A4質量(g)約390アズワン品番64-8836-71使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4サイズ:約230×6×320、A3サイズ:約460×3×320、最大サイズ:約920×1.5×320繰り返し・詰め替え対応
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
グラブバー DAYTONA(デイトナ)グラブバーDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備。メーカー製サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。
用途車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインサドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備パイプ径(Φmm)【メインパイプ】19.1
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセットケルヒャー
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB) お手入れ方法(2.48MB)吸引風量(L/s)12
おどうぐばこ デビカおどうぐばこデビカ
919税込1,011
1個
5日以内出荷
1971年から変わらず愛されている紙製おどうぐばこ
用途収納材質クラフト紙・ボール紙黄色ライオン
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bpケルヒャー
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB) お手入れ方法(2.48MB)吸引風量(L/s)12
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
7,450税込8,195
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
ベルト付きマルチカバーノート レイメイ藤井ベルト付きマルチカバーノートレイメイ藤井
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
用途カバーノート仕様フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク素材表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
サーキュレーター(左右首振り) アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り)アーテック[学校教材・教育玩具]
4,219税込4,641
1個
当日出荷
空気をまわして快適空間首振り対応サーキュレーターUSB電源対応の静音サーキュレーターです。左右90度自動首振り、上下90度手動調整が可能で、部屋全体にしっかり風を届けます。風量は3段階調節可能。静音タイプで就寝中も気にならず、USB接続でどこでも使えます。卓上・壁掛けどちらでも設置可能な2WAY仕様です。【商品スペック】動作電流:DC5V/1A、定格出力:4W、USB規格:USB2.0 TypeA材質:ABS、PP。サイズ:約180×170×230mm、コードの長さ:約150cm
用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS,PP寸法(mm)約180×170×230定格出力(W)4形態包装:化粧箱風量調整3段階(強/中/弱)コード長さ(cm)約150アズワン品番64-8311-10USBタイプUSB2.0 Type A左右首振上下角度調整動作電流(A)DC5V/1
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDW4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
22,050税込24,255
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
温湿度計 アズワン温湿度計アズワン(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル
カタログホルダー ササガワカタログホルダーササガワ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
チラシやリーフレットなどを効率よくディスプレイ。壁面の有効的な利用が可能となります。斜め差しなのでパンフレットが取り易くなっています。
材質スチロール樹脂質量(kg)1.12サイズA4判縦×3段タイプタイプW230、壁掛寸法(幅W×奥行D)(mm)カタログ収納部:230×32外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×102×535
折りたたみカッターマット両面粘土板A3 ナカバヤシ折りたたみカッターマット両面粘土板A3ナカバヤシ
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!仕様●本体寸法(見開きサイズA3):ヨコ450×タテ310×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ240×タテ315mm ●本体質量:450g●外箱サイズ:W318×D235mm×H120mm●外箱質量:9.8kg ●入数:1/20繰り返し・詰め替え対応
36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレス鉄筋カットベンダHiKOKI(ハイコーキ)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16モーター直流ブラシレスモーター最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本曲げ角度(°)0~180(無段階)
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -3 VPNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 24TBBUFFALO(バッファロー)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●チーミング:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):260mm●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●ホットスワップ:対応●VCCI:対応●搭載済ストレージ容量:24000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00159●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:6台●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット最大搭載数:6台消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6ARS PRO
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20ARS PRO
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
用途カプラー接続だけでACC電源取り出しイグニッションキーに連動説明書に車種ごとの取付方法付きACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
アシストグリップ DAYTONA(デイトナ)アシストグリップDAYTONA(デイトナ)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なアシストグリップ。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。
仕様メインパイプ部:Φ19.1適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
9,198税込10,118
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3ARS PRO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業RoHS指令(10物質対応)対応
補修エンジンガード(61563用) DAYTONA(デイトナ)補修エンジンガード(61563用)DAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パイプエンジンガード(品番:61563用)の補修品。
適合W230(25) [8BK-BJ230A]/メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル東芝
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.4μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mmゲート静電容量 = 1500pFIGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin SC-65 シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin SC-65 シングル東芝(1件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = SC-65実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.2μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 20mm幅 = 15.5mm高さ = 4.5mm寸法 = 20 x 15.5 x 4.5mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 ARS PRO
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 3 A, 5 A出力数 = 3タイプ = デジタル定格電力 = 217W供給電圧 = 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応