カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-240-a-3-2」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
モータ・リレー SE omron(オムロン)モータ・リレー SEomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)Anker(アンカー)
7,263税込7,989
1個
当日出荷
充電はまとめてこれひとつUSB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズコンパクトサイズかつ安心の大容量コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます充電残量を一目で確認本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)容量10000mAh質量(g)約250出力・急速充電器として使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)・モバイルバッテリーとして使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2ケーブル長(mm)約255
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)Anker(アンカー)
7,264税込7,990
1個
当日出荷
充電はまとめてこれひとつUSB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズコンパクトサイズかつ安心の大容量コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます充電残量を一目で確認本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)質量(g)約250出力【急速充電器として使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約255バッテリー容量(mAh)10000
USBポート付延長コード MAKERUSBポート付延長コードMAKER
1,882税込2,070
1個
当日出荷
キャッチコピー:コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コード!商品説明:コンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)45×26×1050
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
879税込967特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
USB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ブラック CIOUSB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ブラックCIO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本体/説明書寸法(mm)72.5×43.8×13ブラック質量(g)65ポート数USB-C×2
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
オシロスコープ FNIRSIオシロスコープFNIRSI
31,980税込35,178
1個
当日出荷
FNIRSI-1013Dは、高サンプリングレート、高帯域幅、高コストパフォーマンスのデュアルチャンネル・フラットパネル・オシロスコープです。このオシロスコープには6000mAhの高品質リチウム電池が内蔵されており、ノートパソコンのように充電しながら使用することができます。7インチのタッチスクリーンを搭載し、操作方法は静電容量式タッチ+ジェスチャー操作。波形保存機能を搭載しており、最大1000枚のスクリーンショット+1000セットの波形データを保存でき、いつでもどこでもワンキーで現在の波形を保存可能。同時に、強力な波形イメージ・マネージャーを備えており、サムネイル・ブラウズ、表示/詳細表示、ページめくり、削除などの機能をサポートしています。また、機体にUSBインターフェイスが装備されているため、パソコンに接続してのスクリーンショット二次解析に便利であり、リサージュ図形のグラフィック表示にも対応しています。ワンタッチ自動調整機能。
仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240Kbit●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:Type-C 5V 2A/3A/4A寸法(mm)180×120×37ブラック試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±2%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nSバッテリー容量(mAh)6000画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類待機時間約4時間
USB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ホワイト CIOUSB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ホワイトCIO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本体/説明書寸法(mm)72.5×43.8×13ホワイト質量(g)65ポート数USB-C×2
2ポートACアダプターPD対応 MAKER2ポートACアダプターPD対応MAKER
1,282税込1,410
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター!高速充電PD対応で素早く充電可能!商品説明:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-87
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品YAMAZEN(山善)
1,398税込1,538
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
【山善純正のPD対応アダプター】コンパクトサイズで急速充電を実現対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能PD規格バージョン3.0対応GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)耐トラッキング対策持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ日本国内専用【山善純正のPD対応ケーブル】最大出力:60W最大通信速度:最大480Mbps適用規格:USB PD3.0通信規格:USB2.0絡まりにくいシリコンケーブル屈曲試験回数:25000回定格電流:最大3A定格電圧:最大20V適用規格:USB Power Delivery 3.0
用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコPD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20Wアズワン品番65-9313-86
ウェハーキャリアKM アズワンウェハーキャリアKMアズワン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
収納数25枚
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
13,980税込15,378
1セット(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲30%~70%アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器 omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器omron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
カレント・センサ(単相用) SAO-□S omron(オムロン)カレント・センサ(単相用) SAO-□Somron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から62日以内出荷
ケース色マンセル 5Y7/1過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用温度範囲(℃)10~60(ただし、氷結しないこと)使用湿度範囲35~85%RH質量(g)約170周波数(Hz)定格周波数:50/60、許容変動範囲:定格周波数の±5%接点構成1c接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電圧(V)(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)標高(m)2000以下保存温度(℃)-25~65雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V耐衝撃(誤動作)(m/s2)98/X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294/X、Y、Z方向
USB TypeCアダプタ USB2.0 変換用 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB2.0 変換用サンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
その他DP Altモード非対応コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。コネクタ【出力元】USB Type-C【出力先】USB Type-C充電方式PD240W出力48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3AUSBタイプUSBType-Cアダプタタイプアダプタ型動作温度範囲USB規格USB2.0480Mbps
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ライトコントローラ コイズミ照明ライトコントローラコイズミ照明
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
順送り:全灯→調光→保安灯→消灯1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用3路スイッチ付簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで
材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10
パネル型 水質測定器 pH指示調節計 セムコーポレーションパネル型 水質測定器 pH指示調節計セムコーポレーション
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載bitstrong
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
製品仕様入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)重量: 48gサイズ: 41*28*40.7mm材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)48出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)高さH(mm)41入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A奥行D(mm)28幅W(mm)40.8
Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド FreedyFreedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンドFreedy
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch 3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる ワイヤレスチャージャースタンド 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱 アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。 ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。 iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。 ※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。 ● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2) ● マグネットには強力なネオジム磁石を採用 ● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応 ● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3) ● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱 ● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター ※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。 ※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。 ※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。
付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)質量(g)48出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40
Freedy 90Wマルチポートチャージャー FreedyFreedy 90WマルチポートチャージャーFreedy
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。
仕様【定格電圧/消費電力】[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max) [QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5Aセット内容90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書質量(g)270対応機種15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPCUSB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ) その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×105×21
モバイルバッテリー搭載AC充電器 AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー搭載AC充電器AUKEY(オーキー)
10,182税込11,200
1式
5日以内出荷
【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書本体質量(g)約305入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)バッテリーLi-ion本体サイズ(mm)約132×56×31.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 80A, 170V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 80A, 170V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキーSTMicro
689税込758
1個
欠品中
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 80A●ピーク逆繰返し電圧 : 170V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pFRoHS指令(10物質対応)対応
【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A bitstrong【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-Abitstrong
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
製品仕様入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像参照サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ LazosAC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(5個)
5日以内出荷
PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入 LazosAC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入Lazos
11,980税込13,178
1ケース(10個)
5日以内出荷
2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54