カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,980)
  • 制御機器(5,512)
  • 配管・水廻り設備部材(5,395)
  • メカニカル部品(2,820)
  • 自動車純正部品(2,574)
  • 農業機械(1,331)
  • パソコン/周辺機器(1,045)
  • 切削工具(1,003)
  • 油圧機器・油圧ホース(896)
  • 機構部品(735)
  • 科学研究・開発用品(580)
  • 測定用品(535)
  • バイク純正部品(500)
  • 作業工具(431)
  • 建築金物(418)
  • FA担当者のオススメ新商品(374)
  • 物流用品(362)
  • 空調・電設資材(354)
  • 電気材料(322)
  • ねじ・ボルト・釘(216)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(187)
  • 自動車補修部品(182)
  • 研磨材(164)
  • 学童・教育用品(137)
  • 塗料(136)
  • 電動工具(133)
  • 農業・園芸資材(132)
  • オフィス家具(126)
  • バッテリー・電装(125)
  • バイク部品(103)
  • 溶接用品(95)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • 建材・エクステリア(87)
  • トラック純正部品(82)
  • 整備工具・収納(80)
  • 家電(78)
  • 保管用品(76)
  • 防災用品(71)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 事務用品(68)
  • 安全靴・作業靴(58)
  • 厨房用品(57)
  • 縫製用品(57)
  • 安全標識(52)
  • 防犯用品(51)
  • 空圧工具(47)
  • 住設機器(44)
  • 梱包用品(43)
  • 医療(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • カー用品(35)
  • 介護用品(31)
  • 作業服(30)
  • 照明(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • テープ(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 清掃用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 測定関連サービス(17)
  • エンジン工具(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 安全用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 日用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 手袋(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自転車部品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 食品・飲料(1)

「a-25」の検索結果

46,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-25 用パンチセット エスコA-25 用パンチセットエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-25
A-25 兼弥産業A-25兼弥産業
9,998税込10,998
1ケース(250個)
3日以内出荷
寸法(mm)外67×内61×高64MR 白容量(L)0.2分類生産鉢
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25三木プーリ
14,152税込15,567
1個
翌日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)250寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
丼 大 A 25シリーズ 国際化工丼 大 A 25シリーズ国際化工
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
容量(mL)720高さ(mm)76径(Φmm)157
A-25 兼弥産業A-25兼弥産業
13,980税込15,378
1箱(250個)
5日以内出荷
寸法(mm)67×61×64容量(L)0.2
Alframe(アルフレーム)16mmアダプタフレーム(A-25) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアダプタフレーム(A-25)ADF
279税込307
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
強度を求める場合に最適な25mm共通部材のアダプタフレーム部材です。 16ミリのアルミフレームに25mmのアダプタが使用できます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
オープンパック A-25アーティクル cottaオープンパック A-25アーティクルcotta
1,098税込1,208
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質純白紙・LD寸法(mm)250×100+30
キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-25YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ACアダプター 5V5A 25W トキトレーディングACアダプター 5V5A 25Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC5・5A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-25YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-25YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
Galaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H 指紋認証対応レイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応レイ・アウト
599税込659
1個
当日出荷
軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
マジックテープボビン巻A 25mm×5m コンイロ ユタカメイクマジックテープボビン巻A 25mm×5m コンイロユタカメイク
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
トラスコ品番828-0820長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-25YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
FUSE,10A,25MM   38201030000 ホンダFUSE,10A,25MM 38201030000ホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
FUSE,7A,25MM   38201001000 ホンダFUSE,7A,25MM 38201001000ホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
FUSE,7A,25MM   38201044000 ホンダFUSE,7A,25MM 38201044000ホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
パステル405/ワインA/25.0 ムーンスターパステル405/ワインA/25.0ムーンスター
6,498税込7,148
1足
6日以内出荷
ワインAサイズ(cm)25
パステル406/ワインA/25.0 ムーンスターパステル406/ワインA/25.0ムーンスター
5,998税込6,598
1足
6日以内出荷
ワインAサイズ(cm)25
パステル405/ブラックA/25.0 ムーンスターパステル405/ブラックA/25.0ムーンスター
6,498税込7,148
1足
6日以内出荷
ブラックAサイズ(cm)25
マジックテープボビン巻A 25mm×5m ベージュ ユタカメイクマジックテープボビン巻A 25mm×5m ベージュユタカメイク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0821幅(mm)25ベージュ質量(g)56タイプフック型長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
用途雨戸用タイプ丸型車輪径(Φmm)25仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型質量(g)49.4
ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-C三木プーリ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)188寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
保存容器 シール容器 A-25 サンコープラスチック保存容器 シール容器 A-25サンコープラスチック
799税込879
1個
4日以内出荷
しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン容量(L)約6形状丸形ホワイト質量(g)約280寸法(直径Φ×高さH)(mm)約280×135
ACアダプター 12V2.08A 25W トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25Wトキトレーディング
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC12・2.08A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
(1A25-)EVAPORATOR MAZDA(マツダ)(1A25-)EVAPORATORMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
22,363税込24,599
1個
6日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43六角(mm)寸法A:25.6スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:43スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:44・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:25
高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズワイドワーク
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性・・・絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC 5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
ACアダプター 24V1.04A 25W トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25Wトキトレーディング
13,190税込14,509
1セット
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電気用品安全法。出力効率レベル6。人気製品!
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC24・1.04A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
ACアダプター 24V1.04A 25W トキトレーディングACアダプター 24V1.04A 25Wトキトレーディング
13,190税込14,509
1セット
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源ケーブル付属。日系アルミ電解コンデンサ搭載。安定供給。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0出力電圧(V)DC24・1.04A(25W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75効率出力:85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)300000(計算値)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:125・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:43スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:50・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:25
(1A25-)ライニング(R) MAZDA(マツダ)(1A25-)ライニング(R)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド ユタカメイクマジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッドユタカメイク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マジックテープフック型タイプです。 好きな長さでカットして使用できます。
用途用途に応じて必要な長さでカットトラスコ品番828-0819材質ナイロン幅(mm)25レッド質量(g)56タイプフック型長さ(m)5
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-25 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-25SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動仕様(-X2192) デュアル行程仕様
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-B三木プーリ
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-B寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)250寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-R 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-R三木プーリ
25,170税込27,687
1個
11日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様ステンレス仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-R寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)210寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M7-M5×12
Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリア レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
材質熱可塑性ポリウレタンクリアタイプケース対応機種Galaxy A25 5G特性耐衝撃
高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズワイドワーク
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
...