カテゴリ
- 農業機械(109)
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- メカニカル部品(17)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(105)
- CKD(21)
- 日東工業(15)
- 河村電器産業(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- D'Addario(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- オンダ製作所(3)
- タカノ(3)
- NCR(3)
- オイレス工業(2)
- 呉竹(2)
- コガネイ(2)
- 新ダイワ(2)
- 椿本チエイン(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-2520」の検索結果

エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
Aブロツク WP2520
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考43~50フクム規格WP2520部品名称Aブロツク WP2520図解NoCGA-6 動力噴霧機部品_No.42、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.75
Aブロツク WP2520
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考49~56フクム規格WP2520部品名称Aブロツク WP2520図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ネオ・エアーホース
NCR¥26,980税込¥29,6781巻(20m)3日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
アースバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼幅B(mm)4ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻(20m)3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト
ラバーメイド¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質コットン、合成繊維質量(kg)0.6色ホワイト摘要防縮加工寸法(縦×横)(mm)438×187対応(洗濯)75回繰り返し・詰め替え対応
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ベルトスリング
JSH¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別両端アイ型材質ポリエステル型式3E規格JIS・B8818等級3等級
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)25モジュール2.5
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
NACHI(不二越)¥182,230税込¥200,4531個翌々日出荷から3日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油