カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,111)
  • 制御機器(938)
  • 農業機械(358)
  • 配管・水廻り設備部材(337)
  • メカニカル部品(245)
  • パソコン/周辺機器(165)
  • 自動車純正部品(162)
  • 油圧機器・油圧ホース(116)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 自動車補修部品(90)
  • 測定用品(86)
  • 作業工具(72)
  • 学童・教育用品(61)
  • 電気材料(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • バッテリー・電装(44)
  • 電動工具(40)
  • 切削工具(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • バイク純正部品(23)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(21)
  • 建築金物(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 家電(20)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 溶接用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 防災用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 保管用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全標識(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 日用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • カー用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「a-25a」の検索結果

関連キーワード
5,444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ) KITZ(キッツ)グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
25A Series(25A-MGPL) SMC25A Series(25A-MGPL)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
25A Series(25A-AQ) SMC25A Series(25A-AQ)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
25A Series(25A-MXQ12) SMC25A Series(25A-MXQ12)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
13,063税込14,369特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
25A Series(25A-RB) SMC25A Series(25A-RB)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-AK) SMC25A Series(25A-AK)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
120mm すき間ブラシ(15本) エスコ120mm すき間ブラシ(15本)エスコ
380税込418
1パック
当日出荷
材質ポリプロピレン全長(mm)120毛丈(mm)18ブラシ幅(mm)11アズワン品番64-2279-97入数15本繰り返し・詰め替え対応
25A Series(25A-JS) SMC25A Series(25A-JS)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
25A Series(25A-JB) SMC25A Series(25A-JB)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-RJ) SMC25A Series(25A-RJ)SMC
249税込274
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-MXQ) SMC25A Series(25A-MXQ)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-JA) SMC25A Series(25A-JA)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
25A Series(25A-CDQS) SMC25A Series(25A-CDQS)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CDU) SMC25A Series(25A-CDU)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
819税込901
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
25A Series(25A-ITV) SMC25A Series(25A-ITV)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルコネクタケーブルコネクタなし二次電池対応二次電池対応
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
路上工事看板 全面反射(鉄枠付) ブラスト興業路上工事看板 全面反射(鉄枠付)ブラスト興業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式スタンド式材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)
25A Series(25A-IS) SMC25A Series(25A-IS)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)ヤマト特殊鋼
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
25A Series(25A-MXQ16) SMC25A Series(25A-MXQ16)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
25A Series(25A-MXQ6) SMC25A Series(25A-MXQ6)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
25A Series(25A-MXQ25) SMC25A Series(25A-MXQ25)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
25A Series(25A-MHF2) SMC25A Series(25A-MHF2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
25A Series(25A-MXQ8) SMC25A Series(25A-MXQ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
25A Series(25A-MXQ20) SMC25A Series(25A-MXQ20)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
25A Series(25A-CDQ2A) SMC25A Series(25A-CDQ2A)SMC
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CDJ2) SMC25A Series(25A-CDJ2)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...
db-25特集