カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「a-282s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
    厚さ(mm)3.0クローム
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • ボルト (9S9A) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ダクト ホール (S0) MAZDA(マツダ)

    カバー ダクト ホール (S0)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業

    2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ

    信越化学工業
    56,980税込62,678
    1セット(0.9kg×2本)
    19日以内出荷
    SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
    用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状荷姿900gカートリッジ配合100:100硬化条件25℃×24h危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応