カテゴリ

  • 制御機器(3,985)
  • 空調・照明・電設資材(2,319)
  • 農業機械(1,778)
  • メカニカル部品(1,215)
  • 測定用品(790)
  • 配管・水廻り設備部材(785)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(714)
  • 電気材料(684)
  • パソコン/周辺機器(637)
  • 機構部品(533)
  • FA担当者のオススメ新商品(507)
  • 切削工具(497)
  • 物流用品(407)
  • 建築金物(310)
  • 事務用品(297)
  • 溶接用品(283)
  • 自動車補修部品(255)
  • ねじ・ボルト・釘(233)
  • 作業工具(231)
  • 電動工具(190)
  • 研磨材(186)
  • バイク部品(181)
  • オフィス家具(169)
  • 家電(161)
  • 船舶用品・漁業資材(157)
  • はんだ関連・静電気対策用品(144)
  • バッテリー・電装(139)
  • 油圧機器・油圧ホース(133)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 防犯用品(103)
  • カー用品(82)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • 防災用品(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(73)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 自動車純正部品(65)
  • 学童・教育用品(60)
  • 空圧工具(59)
  • テープ(56)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 厨房用品(54)
  • 安全用品(53)
  • 作業服(53)
  • 卓上消耗品(44)
  • 建材・エクステリア(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 縫製用品(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • 住設機器(33)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 安全標識(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 梱包用品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 清掃用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 医療(21)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • エンジン工具(18)
  • 保管用品(17)
  • 塗料(16)
  • 農具(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全保護具(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 自転車部品(10)
  • 日用品(8)
  • 手袋(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)

「a-30」の検索結果

19,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径40.5Φmm用
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • スライスハンドル A-30 シロクマ

    スライスハンドル A-30

    シロクマ
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • A-30 ANGE SAFETY オリーブ(009) TryAnt

    A-30 ANGE SAFETY オリーブ(009)

    TryAnt
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。
    材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄オリーブ足幅E
  • A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAnt

    A-30 ANGE SAFETY レッド(043)

    TryAnt
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。
    材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄レッド足幅E
  • A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) TryAnt

    A-30 ANGE SAFETY ブラック(44)

    TryAnt
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。 まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。 履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。 片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。
    材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄ブラック足幅E
  • ギヤA 30 BIGM(丸山製作所)

    ギヤA 30

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤA 30図解NoSSW-400C トランスミッション部品_No.57、SSW-400CM トランスミッション部品_No.57、SSW-400CM-3 トランスミッション分解部品_No.57、SSW-400CM-2 トランスミッション分解部品_No.57、SSW-400C-2 トランスミッション分解部品_No.57
  • ベルト(カキコミ A-30 ヤンマー

    ベルト(カキコミ A-30

    ヤンマー
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ベルト(カキコミ A-30
  • A-30 兼弥産業

    A-30

    兼弥産業
    7,798税込8,578
    1ケース(150個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外85×内78×高75MR 白容量(L)0.3分類生産鉢
  • A-30 兼弥産業

    A-30

    兼弥産業
    8,398税込9,238
    1箱(150個)
    5日以内出荷
    寸法(mm)85×78×75容量(L)0.3
  • ブッシュ/A-30A 日東工器

    ブッシュ/A-30A

    日東工器
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード14517
  • SUS アジャストBT(A=30 大阪魂

    SUS アジャストBT(A=30

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
    長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
  • カーボンブラシASSY(2P)/A-30A 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/A-30A

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • ヒルシュマン 972405101 わに口クリップ 32A 30mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 972405101 わに口クリップ 32A 30mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFSオプションパーツセットA(30m) スーパー工業

    SFSオプションパーツセットA(30m)

    スーパー工業
    319,000税込350,900
    1台
    3日以内出荷
    SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎(ミスト配管30~100m)に合わせたパーツセットです。 ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。 スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットA(30m)
    用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3017セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M、ミストチューブ30M、チーズ、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(30)、ミストノズルフィルター付J06(30)、インシュロック200mm(30)、チューブカッター質量(kg)7
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • 13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式) エスコ

    13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)

    エスコ
    91,800税込100,980
    1台
    翌日出荷
    パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
  • UT-A30 UNION(ユニオン)

    UT-A30

    UNION(ユニオン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×5材質/仕上ブラス 硫化イブシゴールデンブロンズ
  • UT-A30 UNION(ユニオン)

    UT-A30

    UNION(ユニオン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×5
  • DSPIC30F6014A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6014A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • DSPIC30F6012A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6012A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • DSPIC30F6010A-30I/PF MICROCHIP

    DSPIC30F6010A-30I/PF

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 972405104 わに口クリップ 32A 30mm, 緑 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 972405104 わに口クリップ 32A 30mm, 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 972405100 わに口クリップ 32A 30mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 972405100 わに口クリップ 32A 30mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ

    1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-11A種類非照光式保護構造IP65接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Deltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mm DELTRON

    Deltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mm

    DELTRON
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式 オーム電機

    PD/QC対応 AC充電器 Type-C/A 30W 折りたたみ式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB機器を2台同時に充電できるAC充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-AポートはQuick Charge 3.0に対応しています。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。折りたたみ式プラグを採用しています。
    用途スマートフォンやタブレットなどUSB機器の充電に使用します。質量(g)48外形寸法(mm)33×41×33最大出力(W)30入力電圧(V)AC100-240対応PD/あり、QC/あり出力端子USB Type-C×1/USB Type-A×1プラグ形状折りたたみ式
  • 1A 30V SM SCHOTTKY RECT. VISHAY

    1A 30V SM SCHOTTKY RECT.

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • V-BELT (A-30) ホンダ

    V-BELT (A-30)

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ヒルシュマン 972405102 わに口クリップ 32A 30mm, 青 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 972405102 わに口クリップ 32A 30mm, 青

    Hirschmann Test & Measurement
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • FUSE,6A,30MM ホンダ

    FUSE,6A,30MM

    ホンダ
    449税込494
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • コンセントバー (200V 20A 30口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 30口)

    摂津金属工業
    60,980税込67,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様200V 20A 30口幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44口数30入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • ヒルシュマン 972405103 わに口クリップ 32A 30mm, 黄 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 972405103 わに口クリップ 32A 30mm, 黄

    Hirschmann Test & Measurement
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • FUSE,5A,30MM ホンダ

    FUSE,5A,30MM

    ホンダ
    449税込494
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FUSE,3A,30MM ホンダ

    FUSE,3A,30MM

    ホンダ
    449税込494
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
...