カテゴリ
- 自動車純正部品(216)
- 農業機械(166)
- 制御機器(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 自動車補修部品(53)
- 機構部品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 空圧工具(41)
- 切削工具(38)
- 電気材料(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- バイク部品(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 測定用品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- オフィス家具(20)
- 事務用品(20)
- メカニカル部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 安全標識(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 研磨材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建築金物(12)
- 作業工具(11)
- バイク純正部品(10)
- 電動工具(10)
- 物流用品(9)
- 農具(9)
- 卓上消耗品(8)
- トラック純正部品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 縫製用品(5)
- 医療(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- MAZDA(マツダ)(81)
- ニッサン(73)
- SMC(71)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
- 日東工器(32)
- ミツビシ(28)
- エスコ(25)
- AWJ(23)
- スバル(21)
- RS PRO(16)
- IDEC(和泉電気)(13)
- LION (ライオン事務器)(13)
- トヨタ(11)
- 三菱電機(10)
- CKD(9)
- ALCANhands(9)
- オーム電機(8)
- ブランドをもっと見る
「a-302」の検索結果

ジャケット TW-A302
TAKAYAWORKWEAR¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したBCジャケット(配色)。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。エコマーク認定認定素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010
たこ糸
ユタカメイク(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷強い結束、スルスル取り出せる。用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めにRoHS指令(10物質対応)対応
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)
(52件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781袋(20kg)当日出荷褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
液晶保護フィルム ZTE Libero 5G IV A302ZT 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Libero 5G IV [ A302ZT ]寸法(mm)70.9×160.4取付方式シリコン吸着特性反射防止
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
液晶保護フィルム ZTE Libero 5G IV A302ZT 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Libero 5G IV [ A302ZT ]寸法(mm)70.9×160.4取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム ZTE Libero 5G IV A302ZT 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Libero 5G IV [ A302ZT ]寸法(mm)70.9×160.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
液晶保護フィルム ZTE Libero 5G IV A302ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Libero 5G IV [ A302ZT ]寸法(mm)70.9×160.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ZTE Libero 5G IV A302ZT 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Libero 5G IV [ A302ZT ]寸法(mm)70.9×160.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム
ワザアリケミカル(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷エバポレータークリーナー。濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出内容量(mL)300香りもぎたてリンゴ
モニタアーム
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
のぞき見防止 プライバシー フィルム ZTE Libero 5G IV A302ZT 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ZTE Libero 5G IV [ A302ZT ]寸法(mm)70.9×160.4取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
...