カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 制御機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業工具(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-3030」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
49,900税込54,890
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ 不二ラテックスFA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ不二ラテックス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングル用工具 研磨剤入フェルトディスク リューターアングル用工具 研磨剤入フェルトディスクリューター
3,598税込3,958
1袋(20枚)
当日出荷
酸化クロム研磨剤を含浸させたフェルトです。そのまま使用してツヤ出しが出来ます。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
トラスコ品番126-9087粒度10000厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒酸化クロム外径(mm)31穴径(mm)11
ポリゴンバンド A イチグチポリゴンバンド Aイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパークプラグ No.6 SK11スパークプラグ No.6SK11
599税込659
1個
欠品中
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
55,980税込61,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
リコイルスタータ部品E2025TS 新ダイワリコイルスタータ部品E2025TS新ダイワ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
アルミブレッドボード 300×300 中央精機アルミブレッドボード 300×300中央精機
53,980税込59,378
1個
欠品中
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アクリル30CM直線定規 共栄プラスチックアクリル30CM直線定規共栄プラスチック(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
アクリル製30cm定規・透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい。
材質アクリル製長さ(cm)30
アルミアングル ホワイトアルマイト 光アルミアングル ホワイトアルマイト
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
ハモノボスAクミタテ BIGM(丸山製作所)ハモノボスAクミタテBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
部品名称ハモノボスAクミタテ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.79MB)図解NoMB261EU-DX 本体部品_No.15、MBC266L 本体部品_No.ハモノボスAクミタテ、MB2650 本体部品_No.ハモノボスAクミタテ、GKB2402U 本体部品_No.14、MB3030L ギヤケース部品_No.ハモノボスAクミタテ、MB369U-DX 本体部品_No.27、MB2460U 本体部品_No.12A、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2403U 本体部品_No.14、MB235CKM 本体部品_No.13A、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.ハモノボスAクミタテ、MB2601MU ギヤケース部品_No.4A、MB279SL 本体部品_No.16、MBS328 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、MBC266G 本体部品_No.ハモノボスAクミタテ、MB248EG 本体部品_No.18、MB278L 本体部品_No.16、MBS-310H ギヤケース部品_No.ハモノボスAクミタテ、MBS268 本体 クラッチケース、外管など
フェルトディスク(裏面接着剤付) リューターフェルトディスク(裏面接着剤付)リューター
2,298税込2,528
1袋(20枚)
当日出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨剤を併用して使用して下さい。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
トラスコ品番126-9064厚さ(mm)2外径(mm)31穴径(mm)11
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,198税込6,818
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
WM裏座ぐりチャンファーミルズ90° ウォーターミルズWM裏座ぐりチャンファーミルズ90°ウォーターミルズ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から37日以内出荷
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)(3件のレビュー)
268税込295
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,198税込4,618
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
規格WB92-192部品名称ガスケット関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB)図解NoGKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品ガスケット_No.5、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.16、BC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.11、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.5、NST3030M キャブレタ部品_No.16、CST311S キャブレタ部品 ガスケット_No.16、MKF-A426-JS キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.5、CST310M-PW キャブレタ部品 ガスケット_No.16、MKF-A415 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.5、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.16、MKF-A435-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.5、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.16、MBS369 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、CSR351S(14) キャブレタ部品 ガスケット_No.8、CST311M キャブレタ部品 ガスケット_No.16など
グリツプトメワ BIGM(丸山製作所)グリツプトメワBIGM(丸山製作所)
809税込890
1セット(5個)
7日以内出荷
呼び5関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMBS320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MBS3030 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、MB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、GKS11-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.30、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MTL235-60 エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.39、BCS300RS-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.34、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.52、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22など
Deco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENDeco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
製品寸法:333 x 258.1 x 10.66mm Lサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
Deco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENDeco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
製品寸法:435 x 313.1 x 10.66mm XLサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
管内検査用カメラ TRS3030A カンツール管内検査用カメラ TRS3030Aカンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
ゴム窓枠 GMY型 篠原電機ゴム窓枠 GMY型篠原電機
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
取付ボルトM5埋込ボルトRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5~3.2板厚(ガラス)(mm)6.8材質(窓枠)EPDM材質(ガラス)金網入りガラス
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
7,775税込8,553
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
【高耐荷重】 地中照明 2W 富士メディシィエ【高耐荷重】 地中照明 2W富士メディシィエ
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
超硬ロータリーバー タイプA ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプAウォーターミルズ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状エンド刃なし円筒形状材質超硬
コードシール ソフト(断面平形) 日本バルカーコードシール ソフト(断面平形)日本バルカー
33,980税込37,378
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)特性耐薬品性、耐熱性
Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコΦ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-310
Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコΦ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-300
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(300g)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性