カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「a-316-2h」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付アズワン品番65-9286-16
AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコAC125V/15A/30m コードリール アース無エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付アズワン品番65-9286-21
ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST45 V3 モデル 7DH5A00YAPレノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem ST45 V3(SATA)/EPYC-4124P(4) 3.80GHz×1/PC5-44800 16.0GB(16×1)/DPtoVGA/POW(300W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●本体重量(kg):最大: 8.56●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●梱包個数:1梱包●CPU:EPYC 4124P●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 2/2 (オプションにより 3/3)●RAIDアダプタ:D. オプションにより対応可●その他バス:Express3.0 x1: 空1/全1、Express3.0 x16: 空1/全1●インストールOS:なし●CD:なし●筐体:タワー型 / オプションにより5U●CPU数(最大):1個●メモリタイプ:PC5-44800 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×316.00(D)×376.00(H) mm●L2キャッシュ:16MB×1 L3キャッシュ●VCCI:対応 VCCI-A●グラフィックコントローラ:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz周波数3.80GHz最大消費電力(W)221チップセットPRO-665RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [1ポート] (Realtek RTL8111FP)
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
アイボルト 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
819税込901
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mmカワグレ
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15