カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(164)
- 切削工具(99)
- 科学研究・開発用品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 溶接用品(42)
- 機構部品(42)
- 制御機器(38)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 作業工具(23)
- 自動車補修部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク部品(8)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 事務用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- マクセル(49)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- フジキン(37)
- イノック(31)
- 京セラ(26)
- 大阪魂(26)
- 井筒製作所(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- オンダ製作所(24)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- フジトク(22)
- コンサス(20)
- KITZ(キッツ)(14)
- ニツコー熔材工業(13)
- 神戸製鋼(10)
- サンドビック(10)
- TOKO(東洋計器興業)(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- RS PRO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-316」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
オフセットめがねアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。差込角(mm)9.5(3/8")
レシプロソー用バイメタルブレード
マキタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(5本)当日出荷用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170山数18能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)型番BIM22切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6切断能力(mm)プラスチック15
象印業務用ジャー内容器
象印マホービン(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。材質本体アルミ
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板冷却用銅コイン
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。材質銅仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。商品構成単品
9.5sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
6.35sq12角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
6.35sq12角ディープソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも!ファイルボックス
LIVPLUS¥599税込¥6591個6日以内出荷使い方次第で家中整理整頓できるファイルボックス。A4サイズの書類が入ります。丸い穴が空いているので指を引っかければボックスを引き出すことができ、高い場所に置いてあるファイルボックスでも簡単に取り出すことができます。材質ポリプロピレン色ホワイト
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316
右下精器製造¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316
右下精器製造¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0974材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316
右下精器製造¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
NSパス
東リ¥19,980税込¥21,9781巻(20m)当日出荷から4日以内出荷エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
アルミ額縁 A31
フジカラー¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷から6日以内出荷前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板色ブラック台紙Vカット台紙
6.35sq6角ディープソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
平ベルトアクリルカラー
ユタカメイク¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷から9日以内出荷カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。専用金具との組み合わせで用途が広がります。用途バッグなどの肩掛けベルトに。材質アクリル2018年トラスコ掲載ページ6 1729
...