カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,629)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,296)
  • 配管・水廻り設備部材(1,767)
  • 制御機器(474)
  • 切削工具(312)
  • 空調・電設資材(261)
  • 機構部品(236)
  • 作業工具(218)
  • メカニカル部品(214)
  • 油圧機器・油圧ホース(187)
  • 測定用品(140)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(121)
  • 物流用品(120)
  • 研磨材(116)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 電気材料(92)
  • 建築金物(90)
  • 自動車補修部品(82)
  • 電動工具(82)
  • バイク純正部品(68)
  • 農業機械(67)
  • 梱包用品(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 事務用品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 安全用品(28)
  • 安全標識(25)
  • カー用品(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 保管用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 手袋(18)
  • バイク部品(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 照明(13)
  • 家電(13)
  • 空圧工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 清掃用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 厨房用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 日用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 作業服(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)

「a-32」の検索結果

10,441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](59件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)34シリーズETP-A寸法d(mm)32寸法L1(mm)50許容トルク(N・m)420寸法D(mm)43寸法D1(mm)60寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×14
フレームアンダー 1 8CR-2196A-32 YAMAHA(ヤマハ)フレームアンダー 1 8CR-2196A-32YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
シャフト インターメデイエイト (B1) B16A-32-090 MAZDA(マツダ)シャフト インターメデイエイト (B1) B16A-32-090MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BAM-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BAM-8591A-32YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BW8-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BW8-8591A-32YAMAHA(ヤマハ)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B67-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B67-8591A-32YAMAHA(ヤマハ)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-32YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BD5-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BD5-8591A-32YAMAHA(ヤマハ)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-32YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-32YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(1A32-)コンバーター,トルク MAZDA(マツダ)(1A32-)コンバーター,トルクMAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
マイクロカットシュレッダ  A32M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ A32Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能あり最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)ホワイトリバース機能あり細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535質量(kg)9.65消費電力(W)250[50Hz/60Hz]細断方法マイクロカット/2×12mm最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚定格運転時間(分)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)最大細断枚数9枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
(1A32-)ギヤー ハウジング MAZDA(マツダ)(1A32-)ギヤー ハウジングMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(1A32)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(1A32)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(1A32)スイッチ,コンビネーシヨン MAZDA(マツダ)(1A32)スイッチ,コンビネーシヨンMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(1A32)ジョイント セット,インナー MAZDA(マツダ)(1A32)ジョイント セット,インナーMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
(1A32-)フューエルタンク ゲージ MAZDA(マツダ)(1A32-)フューエルタンク ゲージMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
(1A32-)オキシゾン センサー MAZDA(マツダ)(1A32-)オキシゾン センサーMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
(1A32-)カバー,フロント バンパー MAZDA(マツダ)(1A32-)カバー,フロント バンパーMAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(151件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
(1A32-)モジュール,エアー バッグ MAZDA(マツダ)(1A32-)モジュール,エアー バッグMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
(1A32-)フロント フェンダー パネル(L) MAZDA(マツダ)(1A32-)フロント フェンダー パネル(L)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(1A32-)フロント フェンダー パネル(R) MAZDA(マツダ)(1A32-)フロント フェンダー パネル(R)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(1A32-)エンジンマウント ラバー(R) MAZDA(マツダ)(1A32-)エンジンマウント ラバー(R)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
(1A32-)リヤービュー ミラー(R) MAZDA(マツダ)(1A32-)リヤービュー ミラー(R)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
(1A32)ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)(1A32)ブーツ セット,インナー ジョイントMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> コクヨめくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>コクヨ(52件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー仕様本体材質(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維マグネットグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
(1A32-)ハウジング(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(1A32-)ハウジング(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
(1A32-)ハウジング(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(1A32-)ハウジング(L),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ノンリセッタブルヒューズ 4A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ノンリセッタブルヒューズ 4A 32V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズパナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内形状1608サイズ材質(本体)アルミ材質量(g)2.2(g/1000 pcs)種類角形チップヒューズ温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)DC32寸法a(mm)0.24±0.15構造角板形定格電流(A)4寸法T(mm)0.54±0.1寸法b(mm)0.3±0.15寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)遮断電流(A)(最大)50アズワン品番65-8094-09溶断速度S抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
(1A32)ミラー セット(R)、リヤービユー MAZDA(マツダ)(1A32)ミラー セット(R)、リヤービユーMAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
自由ホウキA32 CONDOR(山崎産業)自由ホウキA32CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。
(1A32-)ウンテンセキ ガワ ワイパーアーム MAZDA(マツダ)(1A32-)ウンテンセキ ガワ ワイパーアームMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピットトンボ鉛筆(74件のレビュー)
559税込615
1パック(22g×3本)
当日出荷
ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
...
a-30r特集