カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,472)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,487)
  • 制御機器(1,024)
  • 農業機械(607)
  • メカニカル部品(297)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • 測定用品(179)
  • 切削工具(179)
  • バイク純正部品(175)
  • 機構部品(154)
  • 作業工具(146)
  • 建築金物(145)
  • 自動車補修部品(126)
  • トラック純正部品(113)
  • 物流用品(112)
  • 溶接用品(107)
  • 空調・電設資材(98)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 電気材料(81)
  • オフィス家具(81)
  • 電動工具(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • バイク部品(63)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 事務用品(42)
  • 整備工具・収納(41)
  • 卓上消耗品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 研磨材(36)
  • 安全標識(32)
  • 保管用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 作業服(29)
  • 家電(29)
  • 医療(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • カー用品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 厨房用品(25)
  • 介護用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 縫製用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 安全保護具(12)
  • 手袋(12)
  • エンジン工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 照明(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 日用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 防犯用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「a-33」の検索結果

9,013件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](59件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
サンテナーA#33ハンドル付 青 サンコー(三甲)サンテナーA#33ハンドル付 青サンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA33HBL材質PP有効内寸(mm)466×386×160外寸(mm)540×450×180内寸(mm)490×410×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)ネスティング高さ(mm)60コンテナ種類メッシュ
シムA 33X40 ホンダシムA 33X40ホンダ
389税込428
1個
3日以内出荷
茶碗 A 33シリーズ 国際化工茶碗 A 33シリーズ国際化工
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
容量(mL)370高さ(mm)61径(Φmm)124
キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-33 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-33YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-33 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-33YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-9A-33 YAMAHA(ヤマハ)アンダ-カバーコンプリート1 13S-W2838-9A-33YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-33 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-33YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920BOURNS
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 3A定格電圧 = 33V動作時間 = 5s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 9.5mm高さ = 3mm幅 = 6.71mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC17C756A-33I/L MICROCHIPPIC17C756A-33I/LMICROCHIP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FH12A-33S-0.5SH(55) HIROSE(ヒロセ電機)FH12A-33S-0.5SH(55)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1個
7日以内出荷
ベルト(カキコミ A-33 ヤンマーベルト(カキコミ A-33ヤンマー
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
ベルト(カキコミ A-33
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 33V dc 0.75A 1812 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 33V dc 0.75A 1812LITTELFUSE
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.95A 33V dc 1.1A 1812 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1.95A 33V dc 1.1A 1812LITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●動作電流: 1.95A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.5s●保持電流: 1.1A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 2mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.06Ω●最大抵抗: 200mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●寸法: 4.73×3.41×2mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829LITTELFUSE
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L MICROCHIPMicrochip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/LMICROCHIP
51,980税込57,178
1セット(19個)
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC17●パッケージタイプ: PLCC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 0 kB●最大周波数: 33MHz●RAMサイズ: 902 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 2●LINチャネルの数: 0mm●Microchip PIC17C7 / PIC12CE 8ビットマイクロコントローラ最大周波数は 33MHz です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920LITTELFUSE
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
(1A33)ブラケット(R) MAZDA(マツダ)(1A33)ブラケット(R)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
(1A33-)コンバーター,トルク MAZDA(マツダ)(1A33-)コンバーター,トルクMAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
アルミ額縁 A33 フジカラーアルミ額縁 A33フジカラー
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
(1A33-)ハウジング,ギヤー MAZDA(マツダ)(1A33-)ハウジング,ギヤーMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33I/L MICROCHIPMicrochip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33I/LMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
PIC17C7、8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC17パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16K x 16 ワード最大周波数 = 33MHzRAMサイズ = 902 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmPIC17C7、8ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
(1A33-)ルーフ パネル MAZDA(マツダ)(1A33-)ルーフ パネルMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(1A33)ジョイント セット,インナー MAZDA(マツダ)(1A33)ジョイント セット,インナーMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(1A33)クッション、フロント シート MAZDA(マツダ)(1A33)クッション、フロント シートMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(1A33-)モジュール,エアー バッグ MAZDA(マツダ)(1A33-)モジュール,エアー バッグMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1ALITTELFUSE
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 400mΩ電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
(1A33)ホース、アウトレット エアー MAZDA(マツダ)(1A33)ホース、アウトレット エアーMAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
(1A33-)ドアー ミラー ハウジング(L) MAZDA(マツダ)(1A33-)ドアー ミラー ハウジング(L)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(1A33)ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)(1A33)ブーツ セット,インナー ジョイントMAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
(1A33)ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)(1A33)ブーツ セット,アウター ジョイントMAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.7A 33V 1.85A 3121BOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.7A定格電圧 = 33V動作時間 = 2.5s保持電流 = 1.85A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.045Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mmMF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A33-)ドアー ミラー ハウジング(R) MAZDA(マツダ)(1A33-)ドアー ミラー ハウジング(R)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(1A33)ミラー セット(R)、リヤービユー MAZDA(マツダ)(1A33)ミラー セット(R)、リヤービユーMAZDA(マツダ)
52,880税込58,168
1個
翌々日出荷
(1A33-)リヤービュー ミラー セット(R) MAZDA(マツダ)(1A33-)リヤービュー ミラー セット(R)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (A033) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (A033)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
リング スナップ (A033) MAZDA(マツダ)リング スナップ (A033)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mmダイドーハント(旧:大同製鋲所)
627税込690
1個
4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1Mbit SPI, 8-Pin, SST25VF010A-33-4I-SAE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 1Mbit SPI, 8-Pin, SST25VF010A-33-4I-SAEMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 4 x 5 x 1.5mm●シリーズ : SST25bit●SST25VF010AシリアルSPI SuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドランプアッシ 35100-14A33-999 スズキヘッドランプアッシ 35100-14A33-999スズキ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
...