カテゴリ
- 自動車純正部品(2,471)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,395)
- 制御機器(958)
- 農業機械(605)
- メカニカル部品(288)
- バイク純正部品(205)
- 配管・水廻り設備部材(201)
- 測定用品(182)
- 切削工具(179)
- 機構部品(150)
- 物流用品(137)
- 作業工具(134)
- 建築金物(132)
- 自動車補修部品(123)
- 空調・照明・電設資材(121)
- トラック純正部品(113)
- パソコン/周辺機器(100)
- 溶接用品(98)
- 電気材料(94)
- オフィス家具(87)
- 油圧機器・油圧ホース(67)
- 電動工具(67)
- 科学研究・開発用品(62)
- バイク部品(58)
- 事務用品(44)
- 整備工具・収納(40)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 卓上消耗品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 店舗什器・備品(36)
- 保管用品(35)
- 研磨材(34)
- 安全標識(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 学童・教育用品(28)
- カー用品(27)
- 作業服(27)
- 建材・エクステリア(26)
- 医療(26)
- 家電(26)
- 介護用品(25)
- 厨房用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 縫製用品(14)
- 清掃用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 手袋(12)
- エンジン工具(12)
- 梱包用品(11)
- 安全用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 安全保護具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 防災用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 日用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 住設機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 空圧工具(7)
- 塗料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防犯用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- テープ(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- 救急・衛生(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 名入れカレンダー(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- MAZDA(マツダ)(1,399)
- SMC(1,345)
- BIGM(丸山製作所)(537)
- ミツビシ(341)
- エスコ(315)
- トヨタ(223)
- スバル(216)
- ニッサン(190)
- ホンダ(175)
- 三菱ふそう(119)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- Schutzinger(83)
- MICROCHIP(68)
- BOURNS(60)
- ファミリー・ライフ(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- SKF(日本エスケイエフ)(52)
- FYH(日本ピローブロック)(49)
- IDEC(和泉電気)(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-33」の検索結果
![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
ウッドブラケット A-32/A-33
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](61件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
サンテナーA#33(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKA33HBL材質PP有効内寸(mm)466×386×160外寸(mm)540×450×180内寸(mm)490×410×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)ネスティング高さ(mm)60コンテナ種類メッシュ
アルミ額縁 A33
フジカラー¥2,298~税込¥2,528~1枚4日以内出荷から6日以内出荷黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
茶碗 A 33シリーズ
国際化工¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷から9日以内出荷おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。容量(mL)370高さ(mm)61径(Φmm)124
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920
BOURNS¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷動作電流 = 3A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 230mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 33V dc 0.75A 1812
LITTELFUSE¥939税込¥1,0331袋(10個)翌々日出荷仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.95A 33V dc 1.1A 1812
LITTELFUSE¥849税込¥9341袋(10個)翌々日出荷仕様●動作電流: 1.95A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.5s●保持電流: 1.1A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 2mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.06Ω●最大抵抗: 200mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●寸法: 4.73×3.41×2mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829
LITTELFUSE¥469税込¥5161袋(5個)翌々日出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920
LITTELFUSE¥569税込¥6261袋(5個)翌々日出荷Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33/L
MICROCHIP¥53,980税込¥59,3781セット(19個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC17●パッケージタイプ: PLCC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 0 kB●最大周波数: 33MHz●RAMサイズ: 902 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 2●LINチャネルの数: 0mm●Microchip PIC17C7 / PIC12CE 8ビットマイクロコントローラ最大周波数は 33MHz です。RISC 命令セットアーキテクチャ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A
LITTELFUSE¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 400mΩ電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 68-Pin PLCC PIC17C756A-33I/L
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PIC17C7、8ビットマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC17パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16K x 16 ワード最大周波数 = 33MHzRAMサイズ = 902 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmPIC17C7、8ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
...




![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)