カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(10)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- 測定用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(15)
- 共立(5)
- 新ダイワ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- リヒトラブ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 第一計器(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- SIEMENS(1)
- NORGREN(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Kubler(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-3340」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74.9mm●本体幅:57mm●コード番号:203-2022アズワン品番65-8087-93
スバル SAA プロテクションフィルム ドアエッジ4点
スバルアクセサリー¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ/フォレスター/アウトバック/クロステック/インプレッサ 。乗り降りで傷つけやすいドアエッジをガード。車体の飛石ガードにも使われるウレタン製。ボディにフィットし見栄えも損なわない軟質クリアフィルム。※ドアエッジモールとの共着不可適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/OUTBACK/CROSTREK/IMPREZA
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(F) G使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)ポートの向き(-) 上向き
レアリス マイクロドン88S
デュオ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷「喰わせ」の最適解、寄せる「チカラ」用途前傾姿勢にならず、ナチュラルな水平姿勢を保つリップレス構造を採用。水を吸収し過ぎず適度に受け流すフルABS樹脂/4pcsジョイントボディによるナチュラルなボディ曲線と移動距離の短い左右への悶えるようなダート&パニックアクションはまさに瀕死状態のベイトフィッシュそのもの。考え抜かれたボディのカット位置やアクションの幅、息途絶えたベイトフィッシュを演出するフォールスピードetc…,ベイトフィッシュから最適解を導き、88ミリボディに落とし込まれたNEWジョイントベイト「マイクロドン」登場。タイプ重心固定・スローシンキングフック8(#)レングスL(mm)88(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト5.9g
コネクタ付ケーブル
azbil(旧:山武)¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980税込¥73,6781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
myfa コレクションポケット
リヒトラブ¥419税込¥4611組当日出荷から3日以内出荷用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)色クリア
myfa コレクションポケット<PVC>
リヒトラブ¥629税込¥6921組当日出荷から3日以内出荷用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。材質PVC(生地厚0.3mm)色クリア穴数2(6)穴
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
直動形3ポートソレノイドバルブ VX334
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から12日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22