カテゴリ
- 制御機器(57)
- 農業機械(35)
- 電気材料(31)
- メカニカル部品(26)
- 自動車純正部品(26)
- 店舗什器・備品(16)
- 切削工具(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(12)
- 電動工具(11)
- 物流用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自転車部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 建築金物(6)
- 縫製用品(6)
- 保管用品(5)
- 介護用品(5)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- 大和電器(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- エスコ(13)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 渡辺電機工業(11)
- KANA(片山チエン)(9)
- ニッサン(9)
- タチバナ製作所(8)
- エレコム(7)
- スイセイ(6)
- スリーピース(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-36h」の検索結果

フロントハブ EHBMT200A 36H クイック式
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様FRONT HUB, HB-MT200, CENTER LOCK DISC 36H, QR:133MM, OLD:100MM, W/O ROTOR MOUNT COVER, W/O LOCK RING, BLACK, IND.PACK
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し
ELPA¥389~税込¥428~1個当日出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥199,800税込¥219,7801箱(5個)当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥199,800税込¥219,7801箱(5個)当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥57,980税込¥63,7781箱(5個)当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
穴付アジャストボルト
岩田製作所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。寸法L(mm)80ねじ細目寸法N(mm)100寸法G(mm)13寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット HG60A
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
スプロケット HG120A
KANA(片山チエン)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
レベリングボルト(穴付)
ナベヤ¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。寸法D(mm)13寸法E(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット HG80-2A3
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)28スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)29~
スプロケット HG60-2A3
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2下穴径d(Φmm)20スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)21~
スプロケット HG100-2A
KANA(片山チエン)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状A形
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥57,980税込¥63,7781箱(5個)7日以内出荷から12日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥199,800税込¥219,7801箱(5個)6日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
26inch アルミリム A/V 36H
JETSET(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷2層式仕様スポーク穴:36H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned材質アルミ寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1サイズ26×1.50H/E質量(g)520バルブ形式米式規格H/Eホール数36H
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥199,800税込¥219,7801箱(5個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥57,980税込¥63,7781箱(5個)9日以内出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥57,980税込¥63,7781箱(5個)9日以内出荷から12日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷から17日以内出荷● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能 ● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能用途● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合 ● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時 ● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
EHBTC50015A フロントハブ 36H 15mm Eスルー OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル。シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。高剛性かつ軽量の15 mm E-スルースキュワーシステム。ラビリンスコンタクトシール用途O.L.D.: 100 mm。#13および #14スポークに対応色ブラック