インテルパック リバーサ
● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能
● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能
- 用途
- ● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合
● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時
● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です信号変換器 の新着商品
カテゴリ






















