カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(11)
  • 安全用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 厨房用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-385」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
    厚さ(mm)3.0クローム
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385VJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-20A0385KJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • 四角ビット#3×85mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット#3×85mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    309税込340
    1パック
    当日出荷
    2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。 特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどにトラスコ品番776-8354材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)85質量(g)20先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • 黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    24,980税込27,478
    1個(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ビクタースクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    29,980税込32,978
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 笠形クランクアンカーボルト M12 カナイ

    笠形クランクアンカーボルト M12

    カナイ
    259税込285
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

    岡崎精工
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • ツータックカーゴパンツ サンエス

    ツータックカーゴパンツ

    サンエス
    6,198税込6,818
    1着
    5日以内出荷
  • 水抜栓部 INAX(LIXIL)

    水抜栓部

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ローダウンキット 20mmダウン PHA385D EFFEX(エフェックス)

    ローダウンキット 20mmダウン PHA385D

    EFFEX(エフェックス)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA385D。TRACER9 GT+用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 23
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メラミン角型アルベトレー 河淳

    メラミン角型アルベトレー

    河淳
    11,900税込13,090
    1個
    4日以内出荷
    メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。
    材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)32関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • モノVベルト A型 PITWORK(日産)

    モノVベルト A型

    PITWORK(日産)
    999税込1,099
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA385D-SET EFFEX(エフェックス)

    ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA385D-SET

    EFFEX(エフェックス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA385D-SET。TRACER9 GT+用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA385D)とショートサイドスタンド(PHS385)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 23
  • コグベルト A型 PITWORK(日産)

    コグベルト A型

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • OKコート超硬OH付ソリッドドリル 岡崎精工

    OKコート超硬OH付ソリッドドリル

    岡崎精工
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用 岡崎精工

    OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用

    岡崎精工
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート
  • カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS Panasonic(パナソニック)

    カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
  • スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ3] MSTコーポレーション

    スリムライン モノ3°レギュラーA型 [Φ3]

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • スリムライン モノ3°スリムA型 [Φ3] MSTコーポレーション

    スリムライン モノ3°スリムA型 [Φ3]

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • ドッグステップ セルタン

    ドッグステップ

    セルタン
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    愛犬が高いところに昇り降りするのに適してます。
    幅(cm)40.5高さ(cm)34奥行き(cm)81
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,598税込6,158
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • BREAKER,CIRCUIT ( ホンダ

    BREAKER,CIRCUIT (

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。