カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「a-398」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)FBK
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
81,980税込90,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワS25C JIS 16K SOH-FFブリストワ
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
81,980税込90,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
レピスメモ台セット LION (ライオン事務器)レピスメモ台セットLION (ライオン事務器)
28,980税込31,878
1セット
31日以内出荷
ミーティング用チェアー〈レピス〉用のメモ台セットです。
濾過板 No.1034-3Aシリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-3AシリーズADVANTEC
63,980税込70,378
1箱(100枚)
13日以内出荷から43日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチ KIJIMA(キジマ)シート リーチタイプ フロント ダイヤモンドステッチKIJIMA(キジマ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
純正シートの場合、足を下ろした際にシート座面から身体を移動することが出来ず、足を不自然な状態で下ろす形になります。本製品に変更することで上半身にも余裕がある自然な態勢で足を下ろすことができます。その自然なポジションが長距離のツーリングでも疲れを軽減させます。適応身長:160~168cm ※あくまでも目安となります。※メーカーフィフティーバーハンドル(204-3387)との組み合わせで、小柄な女性でも安心して乗れるようになります。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm ブラック仕上げ
適応身長(cm)160~168適合車種レブル250/S/500 17y-純正比着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZFZF トランスミッション オイルチェンジキットZF
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(アキュームモータ) PM570AU PM570AU-15-398-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(アキュームモータ) PM570AU PM570AU-15-398-3-200-UR630A伊東電機
28,025税込30,828
1個
40日以内出荷
・アキュームモータAU。ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。・起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。・連続運転、間欠運転いずれも可能です。・タクトタイムの制約はありません。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM570AU-15-□-3-200シリーズPM570AU電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)398周速度(m/min)(50/60Hz)13.2/15.9ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)3.2
FeatherWing Prop-Maker AdafruitFeatherWing Prop-MakerAdafruit
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:機能ボード●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:機能ボードアズワン品番68-2094-96
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
タップオフユニット 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックタップオフユニット 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
88,980税込97,878
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●Schneider Canalis タップオフユニットは、極性 L2 + N + PE で、動作電流 16 A により、バスバートランキングへの照明器具の瞬時接続に使用されます。PVC 不使用です ハロゲンフリーのプラスチック部品製品です●コード番号:211-0398アズワン品番65-7386-79
回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズエスコ
331,200税込364,320
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/82、B/126、C/190 D/128、d/66、L/398 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):15.46●ワーク最大重量(kg):8600●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応アズワン品番65-9286-92
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin SOIC W ステッパ Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin SOIC W ステッパAllegro Microsystems
629税込692
1個
5日以内出荷
仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
Allegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパ Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems モータドライバIC, 24-Pin TSSOP ステッパAllegro Microsystems
669税込736
1個
5日以内出荷
仕様モータコントローラ、Allegro MicrosystemsモータータイプステッパRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35トポロジーバイポーラ最大IGBTコレクタ電流(A)2最小動作温度(℃)-20
センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
メーカーの M12 A コードオスストレートピグテールは、2 つの最大 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ ケーブル長のオプション: 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m、7 m、10 m M12 ケーブルアセンブリは、誤配線の可能性を排除し、確実に接続できるように TE の工場で密閉及びテストされています クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般的な市場向けケーブルアセンブリを含む完全なソリューションにより、ワンストップショッピングと TCO の削減が可能になります 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム Vision システム 電子機器製造
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 2段 オーティスツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 2段オーティス
4,598税込5,058
1セット
6日以内出荷から22日以内出荷
シルバー寸法L(mm)270材種貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm表面仕上げ亜鉛メッキ
ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 1段 オーティスツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 1段オーティス
4,298税込4,728
1セット(5個)
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)240材種貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm表面仕上げ亜鉛メッキ
ツメ付 地上横打 5丁流  (ステン爪) 3段 オーティスツメ付 地上横打 5丁流 (ステン爪) 3段オーティス
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)300材種貝:2.7×16mm、足:4.2×16mm表面仕上げ亜鉛メッキ
緊急防災工具セット イチネンTASCO緊急防災工具セットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,398税込9,238
1個
36日以内出荷
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
充実野菜740 伊藤園充実野菜740伊藤園
4,298税込4,642
1箱(740g×15本)
4日以内出荷
にんじんを主体に20種の野菜とりんごを主体に5種の果実を使用した、野菜が苦手な方でもおいしく飲める野菜・果実混合飲料。 美容・健康にうれしい「β‐カロテン」が野菜由来でたっぷり摂取できます。 今回、あらごしした「にんじんピューレ」を増量し、濃厚感を向上させ、より飲みごたえのある味わいに仕上げました。 「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 20種類の野菜:にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉 5種類の果実 :りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ
容量(mL)740原材料野菜汁(にんじん、かぼちゃ、赤ピーマン、大根、きゅうり、インゲン豆、ピーマン、ケール、レタス、アスパラガス、ブロッコリー、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料栄養成分エネルギー66kcal、タンパク質1.1g、脂質0g、炭水化物15.0g、糖質14.0g、糖類12.5g、食物繊維0.5~2.0g、食塩相当量0.5~0.20g、カリウム116~641mg、カルシウム3~52mg、ビタミンA398~1532μg、ビタミンK1~20μg、葉酸1~38μg、β-カロテン3935~14420μg、GABA11mgアレルギーりんご、オレンジシリーズ充実野菜容器ペットボトル本数15
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマサンドビック
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
312x398mm 路面区画標識(A4/黄) エスコ312x398mm 路面区画標識(A4/黄)エスコ
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)312×398×1
312x398mm 路面区画標識(A4/白) エスコ312x398mm 路面区画標識(A4/白)エスコ
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)312×398×1
ドレンコックパッキン ELRINGドレンコックパッキンELRING
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
ガスケット、インテークマニホールド ELRINGガスケット、インテークマニホールドELRING
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
工進エンジン式草刈機EBC用 ナイロンコード 工進工進エンジン式草刈機EBC用 ナイロンコード工進(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工進充電式草刈機EBC-26C用 交換用ナイロンコード(20本入り)
用途交換・補修用として関連資料(42.5MB)
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP Stepper Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP StepperAllegro Microsystems
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin SOIC W Stepper Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin SOIC W StepperAllegro Microsystems
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイとーる深型 アウスハイとーる深型アウス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
材質本体SUS304寸法C(mm)55
ハイとーる浅型 アウスハイとーる浅型アウス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
材質本体SUS304寸法C(mm)30