カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(940)
  • 自動車純正部品(573)
  • 農業機械(285)
  • 制御機器(121)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 自動車補修部品(42)
  • メカニカル部品(34)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(29)
  • 事務用品(27)
  • バイク純正部品(25)
  • バイク部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 研磨材(19)
  • 作業工具(19)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 清掃用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • カー用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • 防災用品(7)
  • 医療(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 作業服(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 介護用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-401」の検索結果

2,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1A401)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1A401)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (A401) MAZDA(マツダ)

    ボルト (A401)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • COVER,JUNCTION UN 5A401K0TJ01 ホンダ

    COVER,JUNCTION UN 5A401K0TJ01

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ケース トランスミッション (A401) MAZDA(マツダ)

    ケース トランスミッション (A401)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク アルミナ

    モノタロウ(198件のレビュー)
    139税込153
    1枚ほか
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • A401シリーズ 配管用アダプタセット CKD

    A401シリーズ 配管用アダプタセット

    CKD
    1,363税込1,499
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    種別部品
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • A401シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKD

    A401シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット

    CKD
    1,550税込1,705
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品ねじの種類Rc
  • Lenovo Tab8 2025 A401LV対応 耐衝撃ケース ブラック エムディーエス

    Lenovo Tab8 2025 A401LV対応 耐衝撃ケース ブラック

    エムディーエス
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に
  • グリスガン用フレキシブルホース ザーレン

    グリスガン用フレキシブルホース

    ザーレン(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)70ノズル接続径R1/8ホース長さ(mm)350危険物の類別非危険物
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • タイルカーペット GA-400 東リ

    タイルカーペット GA-400

    東リ(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
    寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • オイルゲージ キーパー

    オイルゲージ

    キーパー
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
    仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Boiteコンテナ ベストコ

    Boiteコンテナ

    ベストコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ね可能 強度抜群!耐荷重約50kg もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。 インテリアにも馴染みやすいカラー展開
    耐荷重(kg)50フタありコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A95)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エラストマ製プラフット タカチ電機工業

    エラストマ製プラフット

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO

    建築塗装用マスキングテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • WEIGHT A,*PB401M*    53105MKKD01ZA ホンダ

    WEIGHT A,*PB401M* 53105MKKD01ZA

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所

    亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛製 ガスネジカップリング
    材質亜鉛製
  • ハンディ・クリップボード ナカバヤシ

    ハンディ・クリップボード

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式タイプタテ
  • ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)

    ナット (9YB0)

    MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A) SMC

    VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(1) N.C.
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • チェックシート用スライドホルダー ベロス

    チェックシート用スライドホルダー

    ベロス
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める
    サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)315×210
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2”自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじW26山20
  • ロケット機体セットⅡ タカギ

    ロケット機体セットⅡ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
    用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • クリ-ナエレメント 三菱

    クリ-ナエレメント

    三菱
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • カードケース軟質ダブル ベロス

    カードケース軟質ダブル

    ベロス(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
    材質PVC
  • 業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(木目) タイガー魔法瓶

    業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(木目)

    タイガー魔法瓶
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
    木目調
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

    富士電機(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
...