カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 物流用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)

「a-420 inax」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2”コマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コマ部

    INAX(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • 1/2”コーンコマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コーンコマ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • 13mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)

    13mm普通コマ部(1ケ入り)

    INAX(LIXIL)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合BF-2S-13※A-420と直径が異なります。直径(Φmm)19外径(Φmm)19
  • 3/4”コマ部 INAX(LIXIL)

    3/4”コマ部

    INAX(LIXIL)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
  • 固定コマスピンドル INAX(LIXIL)

    固定コマスピンドル

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)

    オートマージュe用電磁弁ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ゴムつきケレップ カクダイ

    ゴムつきケレップ

    カクダイ(36件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • コマ部 INAX(LIXIL)

    コマ部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-390B、BF-690B、BF-7090B、BF-8090B、BF-A090B、BF-A093B外径(Φmm)19
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 水道用ゴムつきケレップ カクダイ

    水道用ゴムつきケレップ

    カクダイ(7件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
  • パワーバルカシールキットボンベ付 マルニ(マルニ工業)

    パワーバルカシールキットボンベ付

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    8日以内出荷
    修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
    用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用セット内容パワーバルカシール5本エコ・セメント(8cc)2本パーフェクトツール(工具)1式エアーボンベ2個アダプター1個収納袋(ナイロン)1個
  • シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80直径(mm)15
  • シングルレバーヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL)

    13mm水栓用コマ部(2個入)

    INAX(LIXIL)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    内容A-420(1P)2個入
  • ソケット部 INAX(LIXIL)

    ソケット部

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ねじD:G1/2寸法B(mm)36適合品番LF-345S LF-A345SX SF-A420SX 、SF-A450SX SF-B420SX SF-B450SX 、SF-C420SX SF-C450SX SF-G450SX
  • シングルレバーハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    適合SF-A420SX(N),SF-A450SX(N),SF-A451SX(N)メッキ(Ni-Cr)材質(ハンドル)樹脂
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    適合SF-A420SX,SF-A450SX,SF-A451SX
  • ハンドル付スピンドル部(水用) INAX(LIXIL)

    ハンドル付スピンドル部(水用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20適合13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13本体形状三角色(キャップ)
  • コマ部 INAX(LIXIL)

    コマ部

    INAX(LIXIL)
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
  • 1/2”キスコマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”キスコマ部

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)23寸法B(mm)15適合品番LF-1-T9、LF-7-13-T9、LF-7K-13-T9、LF-12-13-T9、LF-70R-13-T9
  • 水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK

    水栓こまパッキン13(1/2)JIS用

    KVK
    189税込208
    1袋(2個)
    当日出荷
    水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
  • 水栓こま KVK

    水栓こま

    KVK(13件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
    外径(Φmm)20
  • ツーハンドルシャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    ツーハンドルシャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    呼び径(mm)13適合場所浴室
  • ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(52件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
    用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャップパッキン INAX(LIXIL)

    キャップパッキン

    INAX(LIXIL)
    278税込306
    1袋(2組)
    当日出荷
    水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
    適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)4.8外径(Φmm)22
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。 Macintoshにも対応しています。 Skype for business(TM)動作検証済です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)シルバー質量(g)32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷