カテゴリ

  • 自動車純正部品(250)
  • 制御機器(56)
  • 農業機械(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(22)
  • 自動車補修部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-421」の検索結果

関連キーワード
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1A421)コントローラー、CVT MAZDA(マツダ)

    (1A421)コントローラー、CVT

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • JIS安全標識(L型表示板) 日本緑十字社

    JIS安全標識(L型表示板)

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)300×225、曲げしろ30質量(g)107取付方式穴3
  • とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース

    とじ太くん専用カバー 縦綴

    ジャパン・インターナショナル・コマース(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルシール TRUSCO

    ラベルシール

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)
    当日出荷
    作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
    用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙厚さ(mm)0.15シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    クリア
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • マルチラベルシール TRUSCO

    マルチラベルシール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
    用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
  • 13mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)

    13mm普通コマ部(1ケ入り)

    INAX(LIXIL)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合BF-2S-13※A-420と直径が異なります。直径(Φmm)19外径(Φmm)19
  • ソフキャッチライト 背抜き手袋 天然ゴム おたふく手袋

    ソフキャッチライト 背抜き手袋 天然ゴム

    おたふく手袋
    129税込142
    1双
    4日以内出荷
    グリップ力・フィット感に優れた天然ゴム背抜き手袋
    用途運送・農作業・土木建築・荷造り材質手袋:ポリエステル100% コーティング部:天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 堅牢レターケース A4シリーズ アズワン

    堅牢レターケース A4シリーズ

    アズワン
    49,000税込53,900
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール製の優れた耐久性
    材質スチールサイズA4
  • キュウリネット 白緑 東京戸張

    キュウリネット 白緑

    東京戸張(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
    適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
  • 感熱記録紙(FAX用) 超高感度品 A4 アジア原紙

    感熱記録紙(FAX用) 超高感度品 A4

    アジア原紙
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    サイズA4素材感熱紙
  • パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ100

    タナカ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×100法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)190耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • SDSプラス マキタ

    SDSプラス

    マキタ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA421A) SMC

    SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA421A)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(4) SGH400ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
  • 感熱記録紙(FAX用) 超高感度品 A4 アジア原紙

    感熱記録紙(FAX用) 超高感度品 A4

    アジア原紙
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サイズA4素材感熱紙
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミーリングチャックアクセサリ NTツール

    ミーリングチャックアクセサリ

    NTツール
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 平 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 平

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平

    ミニター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ハブボルト ASSY(ミツビシ) BON

    ハブボルト ASSY(ミツビシ)

    BON
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ゲージアダプター エスコ

    ゲージアダプター

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。ムシ押し付なので、サービスポートへ接続。
    全長(mm)44接続径1/4”フレアー×1/8”NPT
  • オイルホールストレートコレット BIG DAISHOWA

    オイルホールストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クロームIV20 ニッサチェイン

    クロームIV20

    ニッサチェイン
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    使用荷重(kN)0.19
  • コマ部 INAX(LIXIL)

    コマ部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-390B、BF-690B、BF-7090B、BF-8090B、BF-A090B、BF-A093B外径(Φmm)19
  • MWフラッシュエンドキャップ(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュエンドキャップ(重量用)

    SPG(サヌキ)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • SGCA - エアオペレート形(SGCA421A) SMC

    SGCA - エアオペレート形(SGCA421A)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
  • ミニモ FRラップ ハードΦ4 ミニター

    ミニモ FRラップ ハードΦ4

    ミニター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-5511軸径(Φmm)3全長(mm)43質量(g)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)4砥石長(mm)13
  • ミニモ FRラップ ハードΦ10 ミニター

    ミニモ FRラップ ハードΦ10

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番499-5546軸径(Φmm)3全長(mm)47質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)10砥石長(mm)18
...