カテゴリ

  • 農業機械(191)
  • 自動車純正部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-420-g」の検索結果

関連キーワード
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンガード オリエンタルモーターファンガードオリエンタルモーター
549税込604
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別セット品
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
クリヤーブックA4判縦型 ビュートンクリヤーブックA4判縦型ビュートン(4件のレビュー)
459税込505
1冊
当日出荷から翌々日出荷
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量プライタ
15,980税込17,578
1式(10枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
159税込175
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等材質材質(車輪)エラストマータイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
「GRITTE」 グリッテ 石調FRPプランター (ドロップ型) 住まいスタイル「GRITTE」 グリッテ 石調FRPプランター (ドロップ型)住まいスタイル
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
石調仕上げで天然石のような高級感ナチュラルにもモダンにも使える美しいドロップ型2カラー2サイズ。軽くて扱いやすいFRP製。耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用いただけます。鉢植えにしても、プランターカバーとしても優秀。水抜き穴があるので、鉢植えOK。お気に入りのグリーンの鉢カバーとして。軽くて強い。FRP素材の特長01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)高層階や屋上への持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も楽にできます。腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適。02. 優れた耐久性屋外の使用でも劣化が比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、家庭菜園など様々な栽培に適しています。03. デザインのバリエーションが豊富FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、幅広く対応。
用途お庭でのガーデニング、目隠し以外にもオフィスのパーテーション代わりや店舗や施設などの間仕切りや植栽演出にも。材質FRP仕上ステイン系塗装
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
139税込153
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
18,750税込20,625
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量プライタ
25,980税込28,578
1式(25枚)
15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
43,400税込47,740
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から93日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番437-2522適合機種C104PHS、G103A、G103HA、G103PA、G103PHS、G104P、G104PH、G104PHS、G105、G105H、G110、G110H、G110P、G110PH、G121A、G122P、G123、G153、MG11CZ、NW420、NW420ED、RG100、RG100H、SDR400A、SDR401、TRE40、TRE55
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
1,790税込1,969
1パック(2枚)
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ[充電式]鉛筆けずり アイボリーエスコ
5,700税込6,270
1台
翌日出荷
満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2Aアズワン品番65-3891-79繰り返し・詰め替え対応
充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能ELPA
3,323税込3,655
1個
翌々日出荷
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時光源:暖色COBLED×3灯USB入力:DC5V/1A(最大)明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能ヘッド部に充電コードを収納可能雨の中でも使える防沫形(IPX4)レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
12,345税込13,580
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
トリム(R)ドアー (G15A) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G15A)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A19) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A19)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ホースプレッシャー (GJ) MAZDA(マツダ)ホースプレッシャー (GJ)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (S10A) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S10A)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B01A) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B01A)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A14) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A14)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トリム(R) ドアー (A0) MAZDA(マツダ)トリム(R) ドアー (A0)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A96) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A96)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(N292)トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)(N292)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A79) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A79)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A75) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A75)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷