カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 自動車純正部品(14)
- 農業機械(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(3)
- 安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-421-10」の検索結果

マルチラベルシール
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)色白質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
ペアホース用部品セット 10A 416-421
カクダイ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷セット内容エルボ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅、銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-26
シーリングキャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥259税込¥2851個当日出荷T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA
アルインコ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
ユニット貫通L金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581セット翌日出荷仕様金具、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
ペアホースさや管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781巻(30m)翌々日出荷適合T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用
ペア樹脂管L金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ユニット貫通L金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合T421-862-10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻翌々日出荷保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止材質架橋ポリエチレン管長さ(m)50寸法A(mm)13寸法B(mm)21
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980税込¥54,9781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781巻(50m)翌々日出荷用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型