カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(3)
- 安全用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-421-10」の検索結果

マルチラベルシール
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番161-1120材質上質紙厚さ(mm)0.15(ラベル厚さ)色白質量(g)920白色度(%)90ラベルサイズ(mm)縦42.3×70面付3列×7段(21面)片数2100片シートサイズA4
ペアホース用部品セット 10A 416-421
カクダイ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷セット内容エルボ4個、バンド4個、パッキン4個材質黄銅、銅取付ねじG1/2アズワン品番64-6509-26
シーリングキャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥259税込¥2851個当日出荷T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA
アルインコ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
ユニット貫通L金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581セット翌日出荷仕様金具、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
ペアホースさや管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781巻(30m)翌々日出荷適合T421-862-10A(12A)、T421R-862-10A、T420-86-15A、T4202-86-15A用
ペア樹脂管L金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ユニット貫通L金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合T421-862-10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻翌々日出荷保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止材質架橋ポリエチレン管長さ(m)50寸法A(mm)13寸法B(mm)21
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980税込¥54,9781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781巻(50m)翌々日出荷用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
TRW¥9,198税込¥10,1181セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ ASSY
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷部品名称スクリユ ASSY図解NoSSA-C421 走行用エンジン エアクリーナ キャブレータ部品_No.10、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.17、CDA-3 エアークリーナ キャブレータ部品_No.10
ナット
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称ナツト図解NoSSW-302A 走行用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.18、SSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.34、SSW-302A 作業用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.10、VSA-310M作業用エンジン(インテーク・エキゾースト)部品_No.3
ラバーパッキン
BIGM(丸山製作所)¥67税込¥741個8日以内出荷図解NoGSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.10、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.23、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.11、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.10、BP404 エンジン フューエルタンク部品 ラバーパッキン_No.10
ナット
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoBP404 エンジン フューエルタンク部品 ナット_No.9、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.9、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.10、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.9
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-C421 希望付属品-1部品_No.35、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.10、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.10、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.10、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.28、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.10、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.10、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.14、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.42、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.10、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.10、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.49、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.10、BSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.10、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.10、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.10、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.パツキン、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.10、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.21、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.10
スパークプラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷部品名称スパークプラグキヤツプ図解NoSSW-302A 作業用エンジン(マグネト,フライホイール)部品_No.11、SSW-302A 走行用エンジン(マグネト,フライホイール)部品_No.10、CDA-3 クランクケース部品_No.19、SSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.19
テンシヨンプーリージク
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称テンシヨンプーリージク図解NoSSA-S500A テンション部品_No.5、SSA-K500 テンションアーム部品_No.10、SSA-C421 台車 テンションプーリ部品_No.7、CDA-3 駆動装置部品_No.39、エクセル500 テンションアーム部品_No.6、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.6、SSA-M500DX 台車 テンションアーム部品_No.10、SSA-M500 台車 テンションアーム部品_No.10、SSA-K500 走行テンション関係(新)部品_No.6、SSA-K400A 台車 テンションアーム部品_No.10、SSA-S500 テンション部品_No.5、MX-501 テンション部品_No.5
ジェットポンプクミタテ JP25
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷備考3~9フクム規格JP-25部品名称ジエツトポンプクミタテ JP25図解NoMRS60-300BST 希望付属品部品_No.2、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.16、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.2、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.10、SSA-C421 付属品部品_No.2、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.17、MS413ESTR-100-1 ジェットポンプホース部品_No.2、MS415ESTR-100-1 ジェットポンプホース部品_No.2
ホースクランプ
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷部品名称ホースクランプ図解NoMKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.10、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.14、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.10、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.10、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.16、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.9、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.9、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.21、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.13、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.10、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.10、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.16
ホース 25.4X5000
BIGM(丸山製作所)¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷規格25.4X5000部品名称ホース 25.4X5000図解NoMRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.10、SSA-C421 付属品部品_No.10、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.18、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.25、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.36、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.10、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.30、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.33、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.24、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.10
ナベコネジ(+)M6X30
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M6X25(ISO)図解NoMSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.25、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.25、MSV313-M フレーム部品_No.26、MSV415L(10) フレーム部品_No.26、SSAーC421 台車 フロントパネル部品_No.14、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.33、GKSL3301-K フレーム部品_No.17、GKSL3315 フレーム部品_No.25、MSV313B-K フレーム部品_No.25、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.25、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.25、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.11、MSV413R1T-M フレーム部品_No.26、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.26、MSV413-K フレーム部品_No.26、MSV413R1T-K フレーム部品_No.26、GSL204-M フレーム部品 ナベコネジ(+)M6X30_No.18、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.11、MSV613L(13) フレーム部品_No.33など
ワリピン 3X20L
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格3X20L部品名称ワリピン 3X20L図解NoSSA-E500KP ホースリール部品_No.20、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S テンション部品_No.29、SSA-F615M-2AD パーキングブレーキ部品_No.17、SSA-C421 台車 ブレーキ・クラッチペダル部品_No.10、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.1、SSA-F617VT パーキングレバー部品_No.11、SSA-S500A ペダル部品_No.20、BSA-420JASG G-3 テンション部品_No.29、SSA-S610 -1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.25、エクセル500 操作パネル部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.14、BSA-420JW テンション部品_No.29、SSA-E540DX ホースリール部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.36、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.40、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.38など