カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「a-42765」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスリットチップソー マキタダブルスリットチップソーマキタ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
パッド (GN) MAZDA(マツダ)パッド (GN)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
パッド A  フューエル タンク (GP) MAZDA(マツダ)パッド A フューエル タンク (GP)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ(13件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)273仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き