カテゴリ
- バイク純正部品(34)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(35)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- X.A.M(2)
- AMPHENOL(2)
- スマイルキッズ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 協和精工(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- アサヒ技研(1)
- OWON(オウオン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-4305」の検索結果

リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
XAM CLASSIC スプロケット(A4305)
X.A.M¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から32日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。サイズ520主な適合車種GRASS TRACKER/BIGBOYVOLTY
XAM PREMIUM スプロケット(A4305)
X.A.M¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から32日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ520主な適合車種GRASS TRACKER/BIGBOYVOLTY
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
防雨LEDヘッドランプ
スマイルキッズ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4) スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部 上下に約90度角度調整が可能。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、カバー:エラストマー、ベルト:ポリエステル寸法(mm)70×60×38(ベルト除く)質量(g)60保護等級IPX4光源白色LED×1灯使用電池単4形乾電池3個(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約26ライト角度調整(°)上下:90防水性IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約40最大点灯時間40時間エコロジー商品省エネ
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットクリップ付ヘッドランプ
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。 防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂ベルト幅(mm)20~25LED色白×1灯材質(ベルト)ポリエステル材質(カバー)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8材質(レンズ)PC樹脂アズワン品番64-4012-81