カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-4424」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 押ボタン部 INAX(LIXIL)

    押ボタン部

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    適合KF-24D、KF-24DL、KF-24DLM、KF-24DM寸法A(mm)45寸法B(mm)31.5
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER,L*NH-104M-U  836A4424790ZD ホンダ

    COVER,L*NH-104M-U 836A4424790ZD

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*PB-107C-U  836A4424770ZC ホンダ

    COVER,L*PB-107C-U 836A4424770ZC

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*R-107C-U  835A4424790ZB ホンダ

    COVER,R.*R-107C-U 835A4424790ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*NH-104M-U  835A4424770ZD ホンダ

    COVER,R*NH-104M-U 835A4424770ZD

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*PB-107C-U  835A4424770ZC ホンダ

    COVER,R*PB-107C-U 835A4424770ZC

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*R-107C-U*  836A4424790ZB ホンダ

    COVER,L*R-107C-U* 836A4424790ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*PB-107C-U  836A4424790ZC ホンダ

    COVER,L*PB-107C-U 836A4424790ZC

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*NH-104M-U  836A4424770ZD ホンダ

    COVER,L*NH-104M-U 836A4424770ZD

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*R-107C-U  836A4424770ZB ホンダ

    COVER,L.*R-107C-U 836A4424770ZB

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*B-100M-U*  836A4424770ZA ホンダ

    COVER,L*B-100M-U* 836A4424770ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*NH-104M-U  835A4424790ZD ホンダ

    COVER,R*NH-104M-U 835A4424790ZD

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R*PB-107C-U  835A4424790ZC ホンダ

    COVER,R*PB-107C-U 835A4424790ZC

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L*B-100M-U*  836A4424790ZA ホンダ

    COVER,L*B-100M-U* 836A4424790ZA

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*B-100M-U  835A4424790ZA ホンダ

    COVER,R.*B-100M-U 835A4424790ZA

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*R-107C-U  835A4424770ZB ホンダ

    COVER,R.*R-107C-U 835A4424770ZB

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*B-100M-U  835A4424770ZA ホンダ

    COVER,R.*B-100M-U 835A4424770ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA4

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
  • ノンボルトシェルビングE 標準タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ノンボルトシェルビングE 標準タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    25,980税込28,578
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    棚本体にボルトを使用しない独自の構造です。 棚板は収納物に合わせて25mmピッチで自由に移動させることができます。
    用途ボルト無しで十分な強度を備えた軽量タイプのラックです材質スチール/焼付塗装ナチュラルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm) Phenomenex

    Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式Column細孔径80A粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
  • EMCフィルター シュナイダーエレクトリック

    EMCフィルター

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    28,980税込31,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    TC4421A / 4424A MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 4.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Synergi(TM) 4μm Fusion-RP 80A、LCカラム 00D-4424シリーズ Phenomenex

    Synergi(TM) 4μm Fusion-RP 80A、LCカラム 00D-4424シリーズ

    Phenomenex
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
    長さ(mm)100フォーマット形式Column細孔径80AUSPコードL1粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP分離モード逆相
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

    Pico Technology
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
    用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PCオシロスコープ(4ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(4ch 20MHz)

    Pico Technology
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数4接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 1-1827875-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 1-1827875-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    16,980税込18,678
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    シリーズ = Dynamic 1000。ピッチ = 2.5mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 5.0A。定格電圧 = 250.0 V。D-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 706-4424 706-4424 を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    959税込1,055
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 10 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4421A / 4424A MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Nチャンネル MOSFET240 V 260 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 260 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.8V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、100 → 950V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET240 V 200 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    459,800税込505,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 200 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V。幅 = 2.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    289,800税込318,780
    1袋(4000個)ほか
    7日以内出荷
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極

    AMPHENOL
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4424アズワン品番65-7612-18
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB インラインレセプタはんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは W です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4424アズワン品番65-7549-62