カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-4572」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機能本体部(100V 用) INAX(LIXIL)

    機能本体部(100V 用)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
  • (1A045)フレーム(R) リヤー クッション MAZDA(マツダ)

    (1A045)フレーム(R) リヤー クッション

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム(R) リヤー クッション (1A) MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) リヤー クッション (1A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトップチェーン 椿本チエイン

    ベルトップチェーン

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1リンク
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • Mueller BU-P5697-180 パッチコード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-P5697-180 パッチコード

    MUELLER ELECTRIC
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acリード長 = 4572mmコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オス絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 0 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Max:+125℃●コード番号:186-4572アズワン品番65-7710-72
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4572アズワン品番65-7630-29
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4572アズワン品番65-7550-77
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8