カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-4572」の検索結果

機能本体部(100V 用)
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
ハンドルロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
Mueller BU-P5697-180 パッチコード
MUELLER ELECTRIC¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様定格電圧 = 500V acリード長 = 4572mmコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オス絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ
椿本チエイン¥1,498税込¥1,6481リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8