カテゴリ

  • 電気材料(239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
  • 制御機器(80)
  • 自動車純正部品(60)
  • 切削工具(28)
  • 梱包用品(27)
  • 自動車補修部品(21)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-475」の検索結果

845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,A,T491A475K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,A,T491A475K016AT

    KEMET
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF

    VISHAY
    429税込472
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D

    MURATA(村田製作所)
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3216-18,T491A475K025AT KEMET

    Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3216-18,T491A475K025AT

    KEMET
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 6Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,T491A475K020AT KEMET

    Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,T491A475K020AT

    KEMET
    869税込956
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クラフト紙 HEIKO

    クラフト紙

    HEIKO(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(500枚)ほか
    当日出荷
    小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。
    材質クラフト紙質量(g/枚)11メーカー商品コード002101050
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB

    TDK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
  • ドレッサ マキタ

    ドレッサ

    マキタ(22件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。 変形した研削砥石の形を整えます。
  • エコシャン A475  青 テラモト

    エコシャン A475 青

    テラモト
    2,698税込2,968
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。
    用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約1.9容量(L)約47.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約419×310×553フタの種類スイング式
  • ペーパーフレグランス ハネア(HANEA) 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ペーパーフレグランス ハネア(HANEA)

    晴香堂(旧:オカモト産業)(5件のレビュー)
    629税込692
    1パック(3枚)
    当日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 2220 (5750M) CGA9N2X7R2A475K230KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 2220 (5750M) CGA9N2X7R2A475K230KA

    TDK
    95,980税込105,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    TDKCGAシリーズ車載グレード2220パッケージX5R、X7R、Y5V誘電.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適的な用途では車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などに使われています。.モノリシック構造低ESL低自己発熱、高リップル耐性
    長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧100Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ

    アズワン
    4,770税込5,247
    1パック(10枚)
    当日出荷
    テープ幅(mm)210
  • レシプロ刃 マキタ

    レシプロ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(5枚)
    当日出荷
    切断能力(mm)ALC-
  • ビニタイ・PVC エスコ

    ビニタイ・PVC

    エスコ(4件のレビュー)
    250税込275
    1袋(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC幅(mm)4全長(mm)120赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
  • ミタント A4 475 10枚 マルマン

    ミタント A4 475 10枚

    マルマン
    849税込934
    1冊(10枚)
    翌々日出荷
    フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
    適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210グリーンサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用材質スチール線+PVC幅(mm)4長さ(m)30
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    880税込968
    1セット(100本)
    当日出荷
    四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
    エスコ品番EA475HB材質ナイロン全長(mm)100引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8結束径(Φmm)25
  • 刃物研ぎ砥石 マキタ

    刃物研ぎ砥石

    マキタ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種9500D、9500G粒度60厚さ(mm)2.5内径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 針金付防水荷札 エスコ

    針金付防水荷札

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    防水仕様で場所や天候を選ばず使用できます。油性マーカーで記入可能。
    材質樹脂、針金(鉄)寸法(mm)120×60入数(枚)5針長(mm)100
  • PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワン

    PETセパレーター 210×297 A4 mm

    アズワン
    9,712税込10,683
    1パック(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 結束バンドセット エスコ

    結束バンドセット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入 ミニター

    ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入

    ミニター
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 結束バンドガン エスコ

    結束バンドガン

    エスコ
    3,030税込3,333
    1丁
    翌々日出荷
    プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
    バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
  • 100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    220税込242
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • 封印セキュリティータイ(100本) エスコ

    封印セキュリティータイ(100本)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475FS
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    70税込77
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • FUJI セーフティーブーツ 鈴木産業

    FUJI セーフティーブーツ

    鈴木産業
    4,798税込5,278
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります。靴底に耐踏み抜き性鉄板が入っており、突起物の突き刺しに一定の対抗性を持っています。反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります
    グレー種類セーフティシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約950/L機能耐踏み抜き性鉄板入材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプブーツ
  • 250x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
...