カテゴリ
- 電気材料(93)
- 切削工具(25)
- 制御機器(24)
- 自動車補修部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建材・エクステリア(12)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(92)
- コガネイ(12)
- パネフリ工業(12)
- マキタ(9)
- MSTコーポレーション(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(4)
- AVX(4)
- PROST's(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- CKD(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 日本ケミコン(3)
- ヒロセ(3)
- SAMTEC(3)
- 日本エレパーツ(3)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-475」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
クラフト紙
HEIKO(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(500枚)ほか当日出荷小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。材質クラフト紙質量(g/枚)11メーカー商品コード002101050
ミタント A4 475 10枚
マルマン¥849税込¥9341冊(10枚)翌々日出荷フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210色グリーンサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から62日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
FUJI セーフティーブーツ
鈴木産業¥4,798税込¥5,2781足当日出荷から4日以内出荷鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります。靴底に耐踏み抜き性鉄板が入っており、突起物の突き刺しに一定の対抗性を持っています。反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります色グレー種類セーフティシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約950/L機能耐踏み抜き性鉄板入材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプブーツ
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
380mm 結束バンド
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット(100本)当日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6全長(mm)380色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)110締付力(kg)4~6(推奨)
450mm 結束バンド
エスコ¥5,830税込¥6,4131セット(100本)当日出荷通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8全長(mm)450色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)133締付力(kg)4~6(推奨)
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング























![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)




![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462742-130313-02.jpg)






![クリップ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462907-180824-02.jpg)


![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)




![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)