カテゴリ
電動工具
(10)
防災用品
(1)
自動車純正部品
(1)
家電
(1)
絞り込み
ブランド
マキタ
(11)
MAZDA(マツダ)
(1)
商品レビュー
以上
(7)
以上
(9)
以上
(10)
以上
(10)
価格
1,500-10,000円
(7)
10,000-50,000円
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"a-48692"
「a-48692」の検索結果
関連キーワード
bl1013バッテリー
bl1013
マキタ 充電器 dc10wa
12
件中 1~12件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンバイザー(R) (1A48)
MAZDA(マツダ)
¥
3,598~
税込
¥
3,958~
1個
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2)
10.8Vドライバドリル
マキタ
(13件のレビュー)
¥
7,098~
税込
¥
7,808~
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
22
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
全長(mm)
157
質量(kg)
0.88
適合バッテリー
A-48692
バリエーション一覧へ(2)
充電式レシプロソー
マキタ
(14件のレビュー)
¥
12,980~
税込
¥
14,278~
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
バリエーション一覧へ(2)
充電式LEDランタン
マキタ
(5件のレビュー)
¥
4,398
税込
¥
4,838
1個
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
バスケットへ
充電式ドライバドリル
マキタ
(14件のレビュー)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)
対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工
Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
付属品
ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
最大トルク(N・m)
22
バッテリー
リチウム
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
約50
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
A-48692
バスケットへ
10.8Vドライバドリル(チャック式)
マキタ
(2件のレビュー)
¥
8,698
税込
¥
9,568
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)
189
質量(kg)
1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
作業量(目安)
(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm
2
5ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
バリエーション一覧へ(2)
充電式インパクトドライバ(本体のみ)
マキタ
(7件のレビュー)
¥
8,698
税込
¥
9,568
1台
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!軽快&パワフル!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
(+)ビット2-65
長さ(mm)
155
幅(mm)
54
質量(kg)
0.92
高さ(mm)
178
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
適合バッテリー
A-48692
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
バリエーション一覧へ(2)
充電式マルノコ
マキタ
(5件のレビュー)
¥
11,980~
税込
¥
13,178~
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途
各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
バリエーション一覧へ(2)
充電式ラジオ
マキタ
(8件のレビュー)
¥
5,998
税込
¥
6,598
1台
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!見やすい液晶ディスプレイ!収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
バスケットへ
充電式振動ドライバドリル
マキタ
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
22[224]
回転数(min
-1
[r.p.m])
(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
打撃数(min
-1
[回/分])
(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s
2
)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×53×183
バリエーション一覧へ(2)
ハグハグライト(充電式懐中電灯)
マキタ
(1件のレビュー)
¥
3,298
税込
¥
3,628
1台
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
バッテリー電圧(V)
10.8
連続使用時間(時間)
約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)
約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
長さ(mm)
119
幅(mm)
52
高さ(mm)
55
光源
高輝度LED
能力
径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.15(バッテリ除く)
バスケットへ
充電式ジグソー
マキタ
(6件のレビュー)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1台
当日出荷
コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)アルミ板
4
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~2400
ストローク(mm)
18
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
刃型
ジグソー刃Bタイプ
刃形
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
231
仕様
無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリー
A-48692
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
バリエーション一覧へ(2)
関連キーワード
bl1013バッテリー
bl1013
dc10wa
マキタ 充電器 dc10wa
cl100d
で検索
関連カテゴリ
充電工具 本体
マツダ純正
AV家電
おすすめ人気ランキング
y92-48g
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら