11,611件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドル グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
479 税込527
3日以内出荷

1個
479 税込527
3日以内出荷

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1147 質量(g)4400.0
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷












長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷



スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用 アズワン品番65-2141-19
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)