カテゴリ
- メカニカル部品(517)
- FA担当者のオススメ新商品(493)
- 自動車純正部品(377)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- 農業機械(96)
- 作業工具(82)
- 農具(57)
- 自動車補修部品(48)
- 制御機器(43)
- 縫製用品(42)
- 事務用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- オフィス家具(27)
- バイク純正部品(25)
- 切削工具(23)
- 科学研究・開発用品(19)
- 研磨材(18)
- 建築金物(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 機構部品(15)
- バイク部品(14)
- 物流用品(12)
- 測定用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- トラック純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(492)
- SMC(215)
- エスコ(205)
- MAZDA(マツダ)(190)
- スバル(87)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- トヨタ(73)
- ホンダ(19)
- LION (ライオン事務器)(18)
- 丸一ゴム工業(17)
- ミツビシ(15)
- ベン(14)
- X.A.M(10)
- 新ダイワ(9)
- イチネンTASCO(9)
- カワグレ(9)
- 永興電機工業(8)
- ビーエム機器(8)
- コンサス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-540」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
A軸付砥石ネズミ色I
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から8日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
安全ベスト ショートタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281着当日出荷マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステル色ブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)40胴回り(cm)110~130
240mm ラシャ切鋏
エスコ(2件のレビュー)¥7,800税込¥8,5801個当日出荷用途布の裁断用エスコ品番EA540AH-1全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)焼入硬度HRC60~61°
ルビーストーンスティック (細目)
永興電機工業¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から3日以内出荷通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。粒度1500相当タイプ三角形入数1
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)215質量(g)130刃長(mm)67繰り返し・詰め替え対応![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924044-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個当日出荷薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)。はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。エスコ品番EA540HD-1全長(mm)210質量(g)96刃長(mm)80材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001本当日出荷曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼![[セラミック製]万能はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285725-251023-02.jpg)
[セラミック製]万能はさみ
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌日出荷セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-180219-02.jpg)
[ステンレス製]精密はさみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から翌日出荷手入れのしやすい磨き仕上げ。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長(mm)91刃長(mm)25
...




































![ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03483295-180824-02.jpg)
![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924044-180219-02.jpg)


![[セラミック製]万能はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285725-251023-02.jpg)
![ブックエンド 1組(2枚) 白 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035015-240513-02.jpg)

![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-180219-02.jpg)