カテゴリ

  • 作業工具(451)
  • 農業機械(286)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • メカニカル部品(225)
  • 制御機器(153)
  • 配管・水廻り設備部材(150)
  • 電気材料(78)
  • 切削工具(76)
  • 機構部品(71)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 自動車補修部品(65)
  • 物流用品(56)
  • バイク部品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • オフィス家具(24)
  • 測定用品(24)
  • 電動工具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 安全保護具(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 住設機器(13)
  • 梱包用品(12)
  • 建築金物(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 安全標識(11)
  • 介護用品(11)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-56」の検索結果

2,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ角弓形ハンドル A-56 シロクマ

    アルミ角弓形ハンドル A-56

    シロクマ
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ寸法W(mm)12サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ EPCOS

    EPCOS ダブルチョークコイル 1.2 mH 3A 56mΩ

    EPCOS
    379税込417
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付ラジアルシリーズB82721A最大電流(A)3直流抵抗(max)56mΩ許容差±30%インダクタンス(H)1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    いいところはそのままに、さらにハダシ感覚を追求して快適機能を採用した新しいHADASHIWALKERシリーズ。 ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を採用。 ソールのかかと部に優れたクッション性と軽量性を兼ね備えたfuzeGELを採用。 アウターソールのかかと部は耐摩耗性に優れたAHARPLUSラバーを採用。 アウターソール前足部のラバーに屈曲性を高めるためエクスポーズ(貫通孔)を配置。 ミッドソールかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を採用。 インナーソールにクッション性を高めるORTHOLITEを採用。 インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。 アッパーの内甲に脱ぎ履きを簡単にするファスナーを配置。 アッパーには通気性のいいラッセルメッシュを採用。
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • モノ消しゴム 5個パック トンボ鉛筆

    モノ消しゴム 5個パック

    トンボ鉛筆(68件のレビュー)
    289税込318
    1パック(5個)
    当日出荷
    スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
    用途事務製図用寸法(mm)43×17×11ホワイト質量(g)11シリーズMONO(モノ)入数5個グリーン購入法適合
  • ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5タイプ直角取付タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(45本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.5 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.5

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.5 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.5

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.0

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.0

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5タイプ平行取付タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • U-A56 ロッドスタンド カラビナリール付 槌屋ヤック

    U-A56 ロッドスタンド カラビナリール付

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    伸ばして掛けるだけ、カラビナリールタイプの簡単ロッドスタンド。ルアー交換時等に、さっとロッドを立て掛けて、両手をフリーにできます。ホルダーにはロッドにやさしいシリコーン素材を採用しています。フィッシングベストやバッグのDカン等に取り付けできます
    長さ(mm)【リールコード】600主材質ABS・シリコーン
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 27.0

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ブラック×ブラック 24.0

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    材質素材表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂底材:ゴム底ブラック×ブラックサイズ(cm)24.0~28.0足囲3E相当
  • EA556AG-2用交換用フック エスコ

    EA556AG-2用交換用フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
  • ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(3本)
    当日出荷
    解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
    種別BIM(刃先コバルトハイス)
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 28.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 28.0

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 26.0

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.5 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 25.5

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.5 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1291A056 ライトグレー×ダークグレー 24.5

    アシックス商事
    11,980税込13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    ライトグレー×ダークグレー
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    水切りパイプ棚

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    2,688税込2,957
    1箱(150本)
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
...