カテゴリ

  • 制御機器(227)
  • パソコン/周辺機器(207)
  • 作業工具(203)
  • 梱包用品(139)
  • 農業機械(133)
  • 電気材料(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 作業服(98)
  • 日用品(74)
  • 事務用品(58)
  • 自動車補修部品(52)
  • バイク部品(44)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 切削工具(36)
  • 家電(34)
  • 保管用品(30)
  • メカニカル部品(30)
  • 物流用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 学童・教育用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(11)
  • カー用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「a-5e」の検索結果

1,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 持出しフォルダー A5E コクヨ

    持出しフォルダー A5E

    コクヨ
    219税込241
    1冊
    当日出荷
    サイズA5仕様マチ付き材質色板紙(古紙パルプ配合)厚さ(mm)30寸法(幅W×高さH)(mm)153×240エコマーク認定認定古紙配合率(%)70山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • ピース 油性マーカー 丸芯・細字 uni(三菱鉛筆)

    ピース 油性マーカー 丸芯・細字

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.7~0.9質量(g)8.4材質(軸)再生PP樹脂インク油性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1グリーン購入法適合線の太さ細字
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    429税込472
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングファイル<スリム>A5E コクヨ

    リングファイル<スリム>A5E

    コクヨ
    409税込450
    1冊
    当日出荷
    従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています 収容枚数180枚
    サイズA5E仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター(17件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • レバー式アーチファイル ハピラ

    レバー式アーチファイル

    ハピラ(3件のレビュー)
    709税込780
    1冊
    当日出荷
    レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
    種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
  • フラットファイルPP A5判ヨコ型 ビュートン

    フラットファイルPP A5判ヨコ型

    ビュートン
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
    材質PP厚さ(mm)表紙:0.45収納枚数140枚背幅(mm)15穴数2穴寸法(縦×横)(mm)160×225穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
  • ペットファイル LION (ライオン事務器)

    ペットファイル

    LION (ライオン事務器)
    529税込582
    1冊
    当日出荷から9日以内出荷
    テコなし2穴リングとじ具のため、必要な書類の途中から抜き差しが簡単です。書類を保護する見返し板が付いています。
    仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付材質(表紙)色板紙/再生紙収容数180枚
  • 軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック

    軽量ヘルメット 軽神

    DICプラスチック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な軽量化270g
    材質ABS樹脂質量(g)270名入れ
  • ネジックナット ネグロス電工

    ネジックナット

    ネグロス電工
    229税込252
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
  • スモールファイル LION (ライオン事務器)

    スモールファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    グレー仕様引き出し穴付付属品予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付材質(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    19税込21
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCO

    DA型エコキャップ再生コンテナ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
    材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン EPDM ツバ有

    協和ステンレス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM形状ヘルールパッキン
  • フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシ

    フラットファイルJ/A5・E型

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1セット(10冊)
    10日以内出荷
    表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
    サイズA5・E型本体質量(g)40背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)158×225綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 200mm ダイヤモンドやすり(精密・丸) エスコ

    200mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NA-5E形状
  • LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-3、5用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • 170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸) エスコ

    170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    粒度150エスコ品番EA826SA-5E形状
  • ミトラ2 サークル肘 抗菌加工 コクヨ

    ミトラ2 サークル肘 抗菌加工

    コクヨ
    9,798税込10,778
    1セット
    7日以内出荷
    ミトラ2用サークル肘です。抗菌仕様。
    質量(kg)1.3材質(本体)ポリプロピレングリーン購入法適合セット内容左右各1個
  • 中型・大型アングルグラインダ強力 不二空機

    中型・大型アングルグラインダ強力

    不二空機
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6606
  • 単相2線 普通電力量計 大崎電気工業

    単相2線 普通電力量計

    大崎電気工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
    仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形質量(kg)0.6アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100定格電流(A)30接続方式表面接続相線式単相2線式
  • 瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • FABRIC COMP.,GRAS ホンダ

    FABRIC COMP.,GRAS

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLATE,MANUFACTURE ホンダ

    PLATE,MANUFACTURE

    ホンダ
    289税込318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • フラットファイルV(横型) コクヨ

    フラットファイルV(横型)

    コクヨ(33件のレビュー)
    99税込109
    1冊
    当日出荷
    フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
    用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴数2種類フラットファイル背幅(mm)18とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 157
  • MARK,EMBLEM ホンダ

    MARK,EMBLEM

    ホンダ
    569税込626
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Φ 5mm シリコンカップ(EA595EV,EA595EV-1,-2用) エスコ

    Φ 5mm シリコンカップ(EA595EV,EA595EV-1,-2用)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-105
  • フラットファイルJ ナカバヤシ

    フラットファイルJ

    ナカバヤシ(47件のレビュー)
    99税込109
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
    材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)15エコマーク認定番号18 112 149
  • GUARD,DISCHARGE ホンダ

    GUARD,DISCHARGE

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル 3冊パック

    PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
    349税込384
    1パック(3冊)
    当日出荷
    地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
    エコマーク認定認定穴間隔(mm)80エコマーク認定番号16 112 039
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ

    チューブファイルエコツインRヨコ

    コクヨ(30件のレビュー)
    769税込846
    1冊
    当日出荷
    とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。 左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。 とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
    用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。 左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。 四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプヨコ型エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼りエコマーク認定番号17 112 190
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ

    D型リングファイル(ヨコ型)

    リヒトラブ(24件のレビュー)
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
  • COVER,DRI*NH192M* ホンダ

    COVER,DRI*NH192M*

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
...