カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「a-6223」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 3D木工ビット マキタ

    3D木工ビット

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    メタル セット メイン ベアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動安全装置用角棒(全長1270) TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用角棒(全長1270)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
  • たて樋 Panasonic(パナソニック)

    たて樋

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)3000サイズ(Archi-spec TOI)45適合サイズ(Archi-spec TOI)45
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%

    EPCOS
    49,980税込54,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honda NC750S (2014-2015) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda NC750S (2014-2015)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、NC750S (2014-2015)
  • オイルシール SBB型 NOK

    オイルシール SBB型

    NOK
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式SBB
  • 重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316 サンドビック

    重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
    用途重切削フライス加工用。材種1730
  • コロミル316 フライス加工用超硬ヘッド(345) サンドビック

    コロミル316 フライス加工用超硬ヘッド(345)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。
    用途高送り正面フライス加工用。
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    寸法(mm)500×450ピュアホワイトサイズL使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水グリーン購入法適合水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓

    INAX(LIXIL)
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    寸法(mm)380×350ピュアホワイトサイズM呼び径(mm)排水接続:25使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)接続給水接続(給湯接続)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水グリーン購入法適合水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    寸法(mm)500×450ピュアホワイトサイズL呼び径(mm)排水接続:25使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)接続給水接続(給湯接続)PJ1/2形態【吐出】水石けん:手動液状タンク容量(mL)約350使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水グリーン購入法適合水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    寸法(mm)380×350ピュアホワイトサイズM呼び径(mm)排水接続:25使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)接続給水接続(給湯接続)PJ1/2形態【吐出】水石けん:手動液状タンク容量(mL)約350使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水グリーン購入法適合水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓

    INAX(LIXIL)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    幅(mm)感知エリア:Φ10以下寸法(mm)500×450ピュアホワイトサイズL呼び径(mm)排水接続:25形態吐出:泡沫使用環境温度(℃)0~40水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境湿度(%)90RH以下感知方式距離測定式赤外線センサー流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知距離(mm)約130グリーン購入法適合排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓

    INAX(LIXIL)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    幅(mm)感知エリア:Φ10以下寸法(mm)380×350ピュアホワイトサイズM呼び径(mm)排水接続:25形態吐出:泡沫使用環境温度(℃)0~40水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境湿度(%)90RH以下感知方式距離測定式赤外線センサー流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知距離(mm)約130グリーン購入法適合排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    幅(mm)感知エリア:Φ10以下寸法(mm)380×350ピュアホワイトサイズM呼び径(mm)排水接続:25形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状タンク容量(mL)約350使用環境温度(℃)0~40水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境湿度(%)90RH以下感知方式距離測定式赤外線センサー流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知距離(mm)約130グリーン購入法適合排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
    幅(mm)感知エリア:Φ10以下寸法(mm)500×450ピュアホワイトサイズL呼び径(mm)排水接続:25形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状タンク容量(mL)約350使用環境温度(℃)0~40水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境湿度(%)90RH以下感知方式距離測定式赤外線センサー流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知距離(mm)約130グリーン購入法適合排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223