カテゴリ
- 自動車純正部品(113)
- 制御機器(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 機構部品(21)
- 農業機械(14)
- タイヤ・足回り(11)
- メカニカル部品(10)
- 店舗什器・備品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(5)
- 作業服(5)
- 切削工具(5)
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(71)
- SMC(27)
- マルヤス電業(19)
- ミツビシ(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ニッサン(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- TECH(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱電機(8)
- オーム電機(7)
- 日本ナインスター(7)
- エスコ(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- トヨタ(4)
- カーシーカシマ(4)
- いろはインク(4)
- エイト(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-704」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥21,980税込¥24,1781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ノンスリップライトPパターン 甲メリ
ペンギンエース(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。材質(掌側)ポリウレタン
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥16,980税込¥18,6781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
Sフック
ニッサチェイン¥139税込¥1531パック(4個)当日出荷被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥819税込¥9011個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ユーロコネクター式空冷トーチ
トラフィメット(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット欠品中半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ全長(m)3互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明
パピルスカンパニー¥1,798~税込¥1,978~1束(100枚)ほか当日出荷から8日以内出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。再剥離糊を使用しているので、きれいに剥がすことができます。上側のフィルムに「このパックはゆっくりはがすときれいにはがすことができます。※貼る材質によってはがれにくい場合があります。」という文字が印刷されています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再剥離糊・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再剥離文字RoHS指令(10物質対応)対応
モンジュ液 (刷毛付き)
エスコ¥610税込¥6711個欠品中探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
折り曲げ標識
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本トラスコ品番106-4701材質PET寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30文字内容頭上注意WATCH YOUR HEAD質量(g)220取付方式穴6日本緑十字社品番392704
デジタル血圧計(スワンミニ)
A&D(エー・アンド・デイ)1台当日出荷看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
モンジュ液
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌々日出荷探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
軽量工具キャビネットPA型
ダイシン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から6日以内出荷一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付仕様ラッチ機構付材質スチールタイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付奥行(mm)620間口(mm)580均等荷重(kg)50引出し寸法(mm)562色(本体)グリーン
【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル
seca (セカ)¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。無線プリンターセット、有線プリンターセット(別売)で測定値の印刷が可能です(体重値のみ)。通信用インターフェースボックスseca 452(別売)を経由し、電子カルテなどに連携が可能です(連携費用別途有償)。仕様無線対応(体重測定値のみ)寸法(mm)本体/360×930×520、計量台/335×345×80質量(kg)14.9測定範囲【体重】本体/50g(1~150kg)・100g(150~300kg)電源単3乾電池×6本、ACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・2 in 1・プリセット風袋・自動電源オフ(乾電池使用時)・BMI・ダンピング精度等級3級秤量(kg)300サービス分類レンタル
転倒予防マット
ジョインテックス¥1,998税込¥2,1981パック(24枚)4日以内出荷簡単設置で転倒予防。水洗いすれば何度でも使えて経済的。パソコンや液晶モニタなどの大型家電に。仕様JOINTEXオリジナル材質ポリウレタン厚さ(mm)2色透明種類粘着ゲル寸法(縦×横)(mm)20×20最大荷重(kg)60(1枚あたり2.5)
軽量工具キャビネット
ダイシン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から4日以内出荷一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付均等荷重(kg)502018年トラスコ掲載ページ8 0616
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト¥749税込¥8241本当日出荷から3日以内出荷軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モールダクト付属品 変換アダプター
未来工業¥128税込¥1411個翌日出荷モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
ポップマーカー
河淳¥819税込¥9011本4日以内出荷ボード用の不透明、水性顔料インクタイプのマーカーです。 水に強く、霧吹きを使う青果売場などに最適です。 記入したものはアルコール(アルペットなど)を含ませた布などで拭き消せます。
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
デニムシャツ
GRANCISCO¥5,390~税込¥5,929~1枚4日以内出荷驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア トレンドのシャツスタイルを昇華させるスマートシルエット種別長袖シャツ混率(%)綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2生地性能ストレッチ袖丈長袖
ENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス
カーシーカシマ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷ふんわり可愛い衿もとの、上品なオーバーブラウス。 麻のような手ざわり、ツイード調の質感。 特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。 ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。 洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。 共布リボン:リボンは共生地の一体型。ループを通すだけでふんわりと。 ウエスト切り替え&ペプラム:ウエスト切り替えと裾ペプラムで、美シルエットを演出。 Swing ARM360°:腕の曲げ伸ばしがラクなオリジナルパターン。 補強仕様胸ポケット:ポケットの内側は、耐久性に優れた補強仕様です。 大容量ポケット:スマートフォンが収まる安心サイズ。仕様ARM360°、速乾、防透、マルチポケット、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100素材ピュアツイード性別女性用