カテゴリ

  • 自動車純正部品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-709」の検索結果

関連キーワード
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSフック ニッサチェイン

    ステンレスSフック

    ニッサチェイン(16件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1パック(3本)
    当日出荷
    ステンレス製でさびに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスSカバープレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠付プレート形状1連用
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • ポータブルバンドソーブレード マキタ

    ポータブルバンドソーブレード

    マキタ
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(3本)
    当日出荷
    軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • アドバンスシリーズ カバープレート 1連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ カバープレート 1連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    色マットブラック
  • アダプタパイプ(MUB184D用) マキタ

    アダプタパイプ(MUB184D用)

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    MUB184D用アダプタ
    用途雨どいノズル用
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • バッテリチェッカBTC05 マキタ

    バッテリチェッカBTC05

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • アドバンスSカバープレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様取付枠付プレート形状2連用
  • アドバンスシリーズ カバープレート 2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ カバープレート 2連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色マットブラック
  • カンナ刃110(2入) マキタ

    カンナ刃110(2入)

    マキタ
    ¥3,398税込¥3,738
    1組
    当日出荷
  • 中空メタルOリング 日本金型産業

    中空メタルOリング

    日本金型産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
    材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500
  • 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    50Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • アドバンスシリーズ カバープレート 3連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ カバープレート 3連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    色マットブラック
  • オプション油受 サカエ

    オプション油受

    サカエ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスSUS430(2B仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKER

    BDCT12UB用ステープル

    BLACK&DECKER
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブL マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブL

    マキタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ワイヤレススイッチ 透明カバー シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 透明カバー

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用) エスコ

    絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

    エスコ
    ¥48,400税込¥53,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BK-2
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥30,800税込¥33,880
    1個
    翌日出荷
    定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
  • デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付

    エスコ
    ¥57,200税込¥62,920
    1台
    翌日出荷
    仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)DC250/500/1000(3レンジ切換)絶縁抵抗(MΩ)0~4000交流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別直流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別エスコ品番EA709D-14適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • サテンリリー×4 横浜ディスプレイミュージアム

    サテンリリー×4

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥949税込¥1,044
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄、PS色ホワイト全長(cm)78花径(cm)15
  • CP 105 パッケージ中澤

    CP 105

    パッケージ中澤
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(100枚)ほか
    4日以内出荷
    高さのある持ち手なしサイドオープン箱。シンプルで使いやすさバツグン。
    高さ(mm)105
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) エスコ

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BC-3
  • ビバーナム 横浜ディスプレイミュージアム

    ビバーナム

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥579税込¥637
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄全長(cm)53花径(cm)1
  • ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク

    ロジカルWリングディズニー

    ナカバヤシ
    ¥299税込¥329
    1冊
    3日以内出荷
    枚数50RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
  • エアーエレメント ジャパン

    エアーエレメント

    ジャパン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
  • [EA709D-16用]アリゲータクリップ エスコ

    [EA709D-16用]アリゲータクリップ

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様EA709D-16用アリゲータクリップ
  • メタルキーホルダー ジュウロクホウイ

    メタルキーホルダー

    ジュウロクホウイ
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • (4410)SEAL KIT,P/ ミツビシ

    (4410)SEAL KIT,P/

    ミツビシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • アドバンスSカバープレート(3連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(3連用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様取付枠付プレート形状3連用
  • レースフラワー 横浜ディスプレイミュージアム

    レースフラワー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥399~税込¥439~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷