カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,287)
  • 自動車純正部品(1,941)
  • 測定用品(1,256)
  • 農業機械(529)
  • 作業工具(450)
  • 制御機器(441)
  • メカニカル部品(181)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • バイク部品(129)
  • 測量用品(土木/建設)(127)
  • 自動車補修部品(121)
  • 建築金物(109)
  • 安全用品(106)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 物流用品(94)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 切削工具(81)
  • 機構部品(68)
  • トラック純正部品(57)
  • 電動工具(55)
  • 空調・電設資材(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • バイク純正部品(51)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 研磨材(37)
  • 事務用品(35)
  • 電気材料(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • オフィス家具(20)
  • カー用品(20)
  • 保管用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業服(17)
  • 縫製用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 安全標識(11)
  • 安全保護具(11)
  • 家電(10)
  • 自転車部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 溶接用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 塗料(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 住設機器(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「a-72」の検索結果

関連キーワード
9,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5ALITTELFUSE
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジェット メイン #107.5 3G2-1423A-72 YAMAHA(ヤマハ)ジェット メイン #107.5 3G2-1423A-72YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3G2-1414A-72
ジエツト,メイン (#107.5) 18A-1414A-72 YAMAHA(ヤマハ)ジエツト,メイン (#107.5) 18A-1414A-72YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6ALITTELFUSE
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 3.2A定格電圧 72V動作時間 11.4s保持電流 1.6A電流 Max 40 A長さ 16.3mm高さ 20.8mm幅 3mm最小抵抗 0.09Ω最大抵抗 220mΩ電力損失 1.9Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3ALITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 6A定格電圧 72V動作時間 19.8s保持電流 3A電流 Max 40 A長さ 23.9mm高さ 28.6mm幅 3mm最小抵抗 0.04Ω最大抵抗 100mΩ電力損失 2.8Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip)最大電流(A)40(Fault)最大消費電力(W)3.49保持電流(A)3環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)電力損失(W)2.8最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)最大動作温度(℃)85時間(s)最大トリップ時間:19.8
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ALITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 2.2A定格電圧 72V動作時間 8.2s保持電流 1.1A電流 Max 40 A長さ 12.8mm高さ 17.5mm幅 3mm最小抵抗 0.15Ω最大抵抗 380mΩ電力損失 1.5Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9ALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 1.8A定格電圧 72V動作時間 7.2s保持電流 0.9A電流 Max 40 A長さ 11.2mm高さ 15.8mm幅 3mm最小抵抗 0.2Ω最大抵抗 470mΩ電力損失 0.99Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
(41441)シムA 72MM(1.0) ホンダ(41441)シムA 72MM(1.0)ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
212x151x24mm[EA506A-72用]フタ エスコ212x151x24mm[EA506A-72用]フタエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
仕様EA506A-72用ふた
ハーネス インストルメント (1A72) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1A72)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(1A72)バルブ,コントロール MAZDA(マツダ)(1A72)バルブ,コントロールMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
(1A72)バルブ、コントロール MAZDA(マツダ)(1A72)バルブ、コントロールMAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (1A72) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (1A72)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1A72) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1A72)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
メーター セット (1A72) MAZDA(マツダ)メーター セット (1A72)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
バルブ コントロール (1A72) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (1A72)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1A72) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1A72)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(1A72-)ラジエター グリル MAZDA(マツダ)(1A72-)ラジエター グリルMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (1A72) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (1A72)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75ABOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 7.5A定格電圧 = 72V動作時間 = 24s保持電流 = 3.75A電流 Max = 40 A長さ = 23.51mm高さ = 29.51mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.03Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 3.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A72-)ヒーター ユニット MAZDA(マツダ)(1A72-)ヒーター ユニットMAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (1A72) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A72)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (1A72) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (1A72)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(1A72)トリム(R)、ドアー MAZDA(マツダ)(1A72)トリム(R)、ドアーMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(1A72)ノブ、チエンジレバー MAZDA(マツダ)(1A72)ノブ、チエンジレバーMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (1A72) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (1A72)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(1A72)ワイヤリング、リフト ゲート MAZDA(マツダ)(1A72)ワイヤリング、リフト ゲートMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (1A72) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (1A72)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
(1A72)ダンパー(L),フロント MAZDA(マツダ)(1A72)ダンパー(L),フロントMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(1A72)ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)(1A72)ブーツ セット,アウター ジョイントMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(1A72-)ユニット(R),ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)(1A72-)ユニット(R),ヘッド ランプMAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (1A72) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (1A72)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (1A72) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (1A72)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (1A72) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (1A72)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (1A72) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (1A72)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85ABOURNS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 12.6s保持電流 = 1.85A長さ = 15.18mm高さ = 21.18mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 190mΩ電力損失 = 2.1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6ABOURNS
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 11.4s保持電流 = 1.6A電流 Max = 40 A長さ = 13.94mm高さ = 19.94mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7291-33
関連キーワード
...