カテゴリ
- バイク純正部品(49)
- 農業機械(26)
- 自動車純正部品(18)
- 切削工具(13)
- メカニカル部品(9)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(51)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ニッサン(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- トヨタ(7)
- ケナメタル(5)
- WIDIA(5)
- 永興電機工業(4)
- EPSON(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- EDWARDS(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- PROST's(2)
- NSK(日本精工)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-7300」の検索結果

マルチレタートレー
リヒトラブ(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。 分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。 仕切り板を外せば深型のトレーに。 組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。セット内容本体トレー×2、仕切板×2材質ハイインパクトポリスチレンサイズA4耐荷重(kg/段)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×326×75(1段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×162
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ FAシリーズ
FKK(富士工業)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から33日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。材質PFA(フッ素樹脂)使用流体薬液、溶剤、ガスなど
MAKERX ハブコントローラー
WORX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
スチールブラシ (アザミ型)
永興電機工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材スチール入数1
スチールブラシ (エンド型)
永興電機工業¥3,898税込¥4,2881パック3日以内出荷冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状エンド型毛材スチール
スチールブラシ (平型)
永興電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)6形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材スチール入数1
スチールブラシ (カップ型)
永興電機工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状カップ型毛材スチール
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個(300g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コート・兼・長袖
セブンユニフォーム¥6,998税込¥7,6981着5日以内出荷薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。 内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。仕様内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン種別コート色ホワイト混率(%)綿100生地ヘアコード性別男女兼用
D.A.D シートバックストレージ
D.A.D(GARSON)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷高級感漂う質感で上質な車内空間を演出。必要なものが全て収まる大容量の収納空間。あらゆる車種に装着可能。上部収納スペース。開閉に便利なダブルファスナー採用。仕切りはマジックテープ固定式なので、お好みの位置への移動取外しが可能。下部収納スペース。ファスナー付き収納ポケット。ブランケットやシューズなどかさばる物の収納に。用途内装パーツ・車内パーツ・インテリア・内装・ドレスアップ寸法(cm)約40×58.5×10取付け方法【1】ヘッドレストシャフトに上部取付けベルトをかけます 【2】下部取付ベルトのフックをシート下にひっかけます 【3】取付ベルトを調整し、しっかりと固定してください
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールポンプ XDSシリーズ
EDWARDS¥1,598,000税込¥1,757,8001個10日以内出荷寸法(mm)476×333×397質量(kg)48電圧(V)単相100/200電源AC到達圧力(Pa)1排気速度(50/60Hz)(L/min)583吐出口径NW40アズワン品番3-744-05騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW40ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(300g)5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性