横浜ディスプレイミュージアム
スモークツリーピック
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
寸法(cm)
房径:6~7
全長(cm)
38
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681057
FA-7300
ホワイト
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02689518
FA-7300
ピンク
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください