カテゴリ
- 電動工具(16)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「a-73075」の検索結果

リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式ラチェットレンチ
マキタ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
バッテリBL1050B
マキタ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。色ブラック電流(A)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102電源電圧(V)10.8製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130
急速充電器DC18RF
マキタ(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
pH/C/Tシリーズ用交換電極
Milwaukee(ミルウォーキー)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック全長(mm)153質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電器
マキタ(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本体サイズが小型で黒色になりました。適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式