カテゴリ
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-7390」の検索結果

マグネットポケット ペンスタンド
リヒトラブ(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。 ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)材質スチール・ネオジム磁石規格目安保持荷重300g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
マグネットポケット ペンスタンド
リヒトラブ(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ペン立てサイズ。 ハサミや定規などの収納に最適です。用途マグネットポケット用にトラスコ品番149-4721材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)80色黒高さ(mm)97質量(g)95奥行(mm)50耐荷重(kg)0.3
本焼アメリカ鏝(角鏝)貼り付け式
宮谷製作所¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から6日以内出荷独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。用途土間の鏝作業に幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.7肩幅(mm)102
本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式
宮谷製作所¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。用途土間の鏝作業に幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.7肩幅(mm)102
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005