カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「a-7554」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッグ・イン・バッグ リヒトラブ

    バッグ・イン・バッグ

    リヒトラブ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大きくコの字に開くメインポケット すぐに取り出せて便利 便利なペンポケット クッション入りで落としても安心
    仕様ダブルファスナー(メインポケット)材質本体/ポリエステル、緩衡材/ポリウレタン厚さ(mm)17
  • バッグ イン バッグ リヒトラブ

    バッグ イン バッグ

    リヒトラブ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルファスナーで大きく開く薄型タイプのバッグインバッグ。
    材質本体/ポリエステル、緩衝材/ポリウレタン
  • プロテクタ225チゼル用 マキタ

    プロテクタ225チゼル用

    マキタ
    3,698税込4,068
    1台
    3日以内出荷
  • コギクスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    コギクスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
  • コギクスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    コギクスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メーター セット (1AA7) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1AA7)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム(L) フロント (NA) MAZDA(マツダ)

    フレーム(L) フロント (NA)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • (NA755)FRAME(L) FRONT MAZDA(マツダ)

    (NA755)FRAME(L) FRONT

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • FRAME(L) FRONT MAZDA(マツダ)

    FRAME(L) FRONT

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • (1A07)ユニット、エレクトロニツク コントロール MAZDA(マツダ)

    (1A07)ユニット、エレクトロニツク コントロール

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • バリアストリップ サトーパーツ

    バリアストリップ

    サトーパーツ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    UL / c-UL、TUV。ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ。強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
    仕様●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554アズワン品番65-7696-29
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7554アズワン品番65-7985-11
  • 押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷